IIG 684700 Izolație pentru temperaturi ridicate, silicat de calciu, 3/4 x 48 x 48, alb | AF6HLX 19NE65

IIG 684700 Izolație pentru temperaturi ridicate, silicat de calciu, 3/4" x 48" x 48", alb

În stoc
Articol: AF6HLX Model: 684700Crucea Ref: 19NE65

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,264.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolație temperatură ridicată
Aproximativ. Valoarea „R”0.77
CuloriAlb
Densitate55
Lungime48 "
Materialsilicatul de calciu
Absorbția în umiditateMinim
PutereExtra Extra Puternic
Temp. Gamă0 de grade până la 1700 de grade F
Grosime3 / 4 "
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 50.4
Înălțimea navei (cm)4.13
Lungimea navei (cm)129.38
Lățimea navei (cm)124.14
Codul HS6810990000

Variante de produs

ProdusModelDensitateLungimeGrosimeLăţimePreț
IIG 676056 Izolație Silicat de calciu 1/2 x 12 x 12 | AF6HKY 19NE43 6760564012 "1 / 2 "12 "€45.54
IIG 638328 Izolație Silicat de calciu 1/2 x 24 x 48 | AF6HKZ 19NE44 6383284024 "1 / 2 "48 "€242.04
IIG 638330 Izolație Silicat de calciu 1/2 x 48 x 48 | AF6HLA 19NE45 6383304048 "1 / 2 "48 "€529.30
IIG 638322 Izolație Silicat de calciu 1/2 x 48 x 96 | AF6HLB 19NE46 6383224048 "1 / 2 "96 "€833.95
RFQ
IIG 684707 Izolație Silicat de calciu 3/4 x 12 x 12 | AF6HLC 19NE47 6847074012 "3 / 4 "12 "€51.16
IIG 638338 Izolație Silicat de calciu 3/4 x 24 x 48 | AF6HLD 19NE48 6383384024 "3 / 4 "48 "€296.23
IIG 638339 Izolație Silicat de calciu 3/4 x 48 x 48 | AF6HLE 19NE49 6383394048 "3 / 4 "48 "€649.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IIG 684700 Izolație pentru temperaturi ridicate, silicat de calciu, 3/4" x 48" x 48", alb
€1,264.03 /unitate