WOODHEAD 1201080019 Set cablu cu două capete, 4 poli, tată, 26 AWG, PVC, cablu, 38 m

Articol: CH2BWB Model: 1201080019Cruce Ref: E11A06302M380
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Cablu Dia.0.25 "
Culoare jachetă cabluAlbastru verde
Material jachetă cabluPVC
Lungime cablu3124.67 ft.
Tip cabluProtejat
Material de contactAliaj de cupru
Tip cuplajFiletat
Număr de poli4
O Material inelarElastomer fluor
Orientare90 Grade
PlacareAur
Interval de temperatură-25 până la 75 de grade C
TipMasculin
Dimensiunea firului (AWG)26

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCablu Dia.Culoare jachetă cabluLungime cabluTip cabluTip cuplajOrientareInterval de temperaturăPreț
WOODHEAD 1201080114 Set cablu, 4 poli, tată drept, cod D, 90 m | CH2BND E11A06003M900 1201080114--------
RFQ
WOODHEAD 1201080028 Set cablu cu două capete, 4 poli, tată, 24 AWG, PVC, cablu, 90m | CH2BNH E11A06002M900 12010800280.25 "Albastru verde295.28 ft.UnshieldedFiletatDrept-25 până la 75 de grade C-
RFQ
WOODHEAD 1201080029 Set cablu cu două capete, 4 poli, tată, 24 AWG, PVC, cablu, 76m | CH2BNK E11A06002M760 12010800290.25 "Albastru verde7249.34 ft.UnshieldedFiletatDrept-25 până la 75 de grade C-
RFQ
WOODHEAD 1201080030 Set cablu cu două capete, 4 poli, tată, 24 AWG, PVC, cablu, 60m | CH2BNP E11A06002M600 12010800300.25 "Albastru verde196.85 ft.UnshieldedFiletatDrept-25 până la 75 de grade C-
RFQ
WOODHEAD 1201080031 Set cablu cu două capete, 4 poli, tată, 24 AWG, PVC, cablu, 53m | CH2BNR E11A06002M530 12010800310.25 "Albastru verde173.88 ft.UnshieldedFiletatDrept-25 până la 75 de grade C-
RFQ
WOODHEAD 1201080032 Set cablu cu două capete, 4 poli, tată, 24 AWG, PVC, cablu, 45m | CH2BNU E11A06002M450 12010800320.25 "Albastru verde4147.64 ft.UnshieldedFiletatDrept-25 până la 75 de grade C-
RFQ
WOODHEAD 1201080033 Set cablu cu două capete, 4 poli, tată, 24 AWG, PVC, cablu, 38m | CH2BNY E11A06002M380 12010800330.25 "Albastru verde3124.67 ft.UnshieldedFiletatDrept-25 până la 75 de grade C-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1201080019 Set cablu cu două capete, 4 poli, tată, 26 AWG, PVC, cablu, 38 m