WOODHEAD 1300250271 Set cablu cu un singur capăt, 5 poli, de la bărbat la mamă, 16 și 20 AWG, 5 m

Articol: CH2YTW Model: 1300250271Crucea Ref: DNB99A-M050
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Cablu Dia.0.33 "
Culoare jachetă cabluGri
Material jachetă cabluPVC
Lungime cablu16.4 ft.
Material de contactAlamă
Tip cuplajFiletat
Calea cheiiSingur
Număr de poli5
Orientare90 Grade
PlacareAur
Interval de temperatură-20 până la 80 de grade C
TipFemeie barbat
Dimensiunea firului (AWG)16/20

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCablu Dia.Material jachetă cabluLungime cabluMaterial de contactOrientareInterval de temperaturăPreț
WOODHEAD 1300250109 Set de cabluri, 5 poli, bărbați, femeie, 30 m, drept, DEV-NET, galben | CH2AXH DN11A-M300Y 1300250109-------
RFQ
WOODHEAD 1300250108 Set cablu cu două capete, 5 poli, de la bărbat la mamă, 15 și 18 AWG, 30m | CH2AXK DN11A-M300 13002501080.48 "PVC98.4 ft.Aliaj de cupruDrept-20 până la 80 de grade C-
RFQ
WOODHEAD 1300250103 Set cablu cu două capete, 5 poli, de la bărbat la mamă, 15 și 18 AWG, 25 m | CH2AXL DN11A-M250 13002501030.48 "PVC282.02 ft.Aliaj de cupruDrept-20 până la 80 de grade C-
RFQ
WOODHEAD 1300250100 Set de cablu, 5 poli, bărbați, femeie, 22 m, drept | CH2AXN DN11A-M220 1300250100-------
RFQ
WOODHEAD 1300250097 Set cablu cu două capete, 5 poli, de la bărbat la mamă, 15 și 18 AWG, 20 m | CH2AXQ DN11A-M200 13002500970.48 "PVC65.62 ft.Aliaj de cupruDrept-20 până la 80 de grade C-
RFQ
WOODHEAD 1300250094 Set de cablu, 5 poli, bărbați, femeie, 17 m, drept, trunchi | CH2AXR DN11A-M170 1300250094-------
RFQ
WOODHEAD 1300250093 Set de cablu, 5 poli, bărbați, femeie, 16 m, drept, trunchi | CH2AXT DN11A-M160 1300250093-------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300250271 Set cablu cu un singur capăt, 5 poli, de la bărbat la mamă, 16 și 20 AWG, 5 m