WOODHEAD 1300610168 Set cablu cu un singur capăt, 4 poli, tată la coadă, 16 AWG, PVC, cablu, 2 m

Articol: CH2RAN Model: 1300610168Crucea Ref: 104007A45M020
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Cablu Dia.0.42 "
Culoare jachetă cabluGri
Material jachetă cabluPVC
Lungime cablu6.56 ft.
Tip cabluUnshielded
Material de contactAliaj de cupru
Tip cuplajFiletat
Calea cheiiSingur
Număr de poli4
Orientare90 Grade
PlacareAur
Interval de temperatură-20 până la 105 de grade C
TipMasculin
Dimensiunea firului (AWG)16

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCablu Dia.Culoare jachetă cabluTip cabluNumăr de poliOrientareInterval de temperaturăTipPreț
WOODHEAD 1300610037 Set cablu, 3 poli, mamă, drept, dimensiune 14, gri, PVC, 27m | CH2MQE 103000A46M270 1300610037--------
RFQ
WOODHEAD 1300610036 Set cablu, 3 poli, mamă, drept, dimensiune 14, gri, PVC, 20m | CH2MQG 103000A46M200 1300610036--------
RFQ
WOODHEAD 1300610035 Set cablu, 3 poli, mamă, drept, dimensiune 14, PVC, 10m | CH2MQJ 103000A46M100 1300610035--------
RFQ
WOODHEAD 1300610198 Set de cablu, 3 poli, mamă, drept, dimensiune 14, gri, PVC, 8m | CH2MQL 103000A46M080 1300610198--------
RFQ
WOODHEAD 1300610034 Set cablu, 3 poli, mamă, drept, dimensiune 14, PVC, 5m | CH2MQN 103000A46M050 1300610034--------
RFQ
WOODHEAD 1300610033 Set cablu, 3 poli, mamă, drept, dimensiune 14, PVC, 4m | CH2MQQ 103000A46M040 1300610033--------
RFQ
WOODHEAD 1300610032 Set cablu, 3 poli, mamă, drept, 14 dimensiuni, gri, PVC, 3 m, oțel inoxidabil | CH2MQT 103000A46M0308 1300610032--------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300610168 Set cablu cu un singur capăt, 4 poli, tată la coadă, 16 AWG, PVC, cablu, 2 m