WOODHEAD 1300660163 Receptacul mamă, dimensiune de la 1-3/8 la M35 inch, 1/2 inch NPT, 4 poli, 16.40 picioare lungime

Articol: CG9ZLK Model: 1300660163Crucea Ref: CR4000A30M050
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient feminin
Tip cuplajFir intern
Calea cheiiSingur
Lungime5m
Dimensiunea filetului de montare1/2 "NPT
Număr de poli4
OrientareDrept
Interval de temperatură0 la 105 de grade C
TipFemeie
Dimensiunea firului (AWG)10

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • BradPower D

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea filetului de montareNumăr de poliInterval de temperaturăPreț
WOODHEAD 1300660164 Receptacul mamă, dimensiune de la 1-3/8 la M35 inch, 1/2 inch NPT, 4 poli, 19.68 picioare lungime | CG9ZLH CR4000A30M060 13006601646m1/2 "NPT40 la 105 de grade C-
RFQ
WOODHEAD 1300660161 Priză mamă, 4 poli, 1/2 NPT, dimensiune 10, PVC, 2 m, oțel inoxidabil | CG9ZLM CR4000A30M0208 1300660161-----
RFQ
WOODHEAD 1300660155 Priză mamă, 4 poli, 1/2 NPT, Dimensiune 10, PVC, 1 m, Oțel inoxidabil | CG9ZLP CR4000A30M0108 1300660155-----
RFQ
WOODHEAD 1300660151 Receptacul mamă, 4 poli, 1/2 NPT, dimensiune 10, PVC, .3 m, oțel inoxidabil | CG9ZLR CR4000A30M0038 1300660151-----
RFQ
WOODHEAD 1300660210 Receptacul mamă, 3 poli, 3/4 NPT, dimensiune 10, PVC, 10 m | CG9ZLU CR3C00A30M100 1300660210-----
RFQ
WOODHEAD 1300660117 Receptacul mamă, 3 poli, 1/2 NPT, Dimensiune 10, PVC, 7 m | CG9ZLW CR3000A30M070 1300660117-----
RFQ
WOODHEAD 1300660116 Priză mamă, 3 poli, 1/2 NPT, dimensiune 10, PVC, 6 m | CG9ZLY CR3000A30M060 1300660116-----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300660163 Receptacul mamă, dimensiune de la 1-3/8 la M35 inch, 1/2 inch NPT, 4 poli, 16.40 picioare lungime