Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YALE CA4602 x 605 Buton pentru utilizare medie Blocare bilă Confidențialitate | AE9BRY 6HHA1

YALE CA4602 x 605 Buton pentru utilizare medie Blocare bile de confidențialitate

În stoc
Articol: AE9BRY Model: CA4602 x 605Crucea Ref: 6HHA1
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
€102.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de blocare
Set de copt2.75 "
finalizareaAlamă strălucitoare
Rezistente la foc3 ore
FuncţiePrivacy
Calitate2
Material cheieNichel argint
CheieNeclaviat
Tip Keywayla
Materialul butonuluiAlamă forjată
Funcția LocksetPrivacy
Puterea performanței LocksetMediu
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăT-Strike
StilMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStrike Dim.finalizareaFuncţieTip de grevăStilCalitateCheieTip KeywayPreț
YALE CA4608 x 630 Clasă cu bile cu buton pentru utilizare medie | AE9BRE 6HGZ8 CA4608 x 6301-1/4" x 4-7/8"Inox satinatsală de clasăT-StrikeMinge2Cu cheie diferităla€129.00
YALE CA4607 x 605 Buton pentru utilizare medie, blocare, intrare bilă | AE9BRF 6HGZ9 CA4607 x 6051-1/4" x 4-7/8"Alamă strălucitoareIntrareT-StrikeMinge2Cu cheie diferităla€139.45
YALE CA4601 x 605 Buton pentru utilizare medie, blocare, trecere bilă | AE9BRX 6HHA0 CA4601 x 6051-1/4" x 4-7/8"Alamă strălucitoareTrecereT-StrikeMinge2Neclaviat-€105.79
YALE CA4608 x 605 Clasă cu bile cu buton pentru utilizare medie | AE9BRZ 6HHA2 CA4608 x 6051-1/4" x 4-7/8"Alamă strălucitoaresală de clasăT-StrikeMinge2Cu cheie diferităla€148.79
YALE CA4605 x 605 Buton pentru utilizare medie Depozit cu bile | AE9BTA 6HHA3 CA4605 x 6051-1/4" x 4-7/8"Alamă strălucitoareMagazieT-StrikeMinge2Cu cheie diferităla€148.79
YALE CA5407CK x 630 Set de încuietori cu buton de intrare pentru utilizare grea, finisaj inoxidabil mat | CD3FLU 48LW55 CA5407CK x 6301.25 "Oțel inoxidabil plictisitor-Lovitura de buze curbată5400CK Minge1-Yale Para€495.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YALE CA4602 x 605 Buton pentru utilizare medie Blocare bile de confidențialitate
€102.57 /unitate