Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YALE CA4608 x 630 Clasă cu bile cu buton pentru utilizare medie | AE9BRE 6HGZ8

YALE CA4608 x 630 Sală de clasă cu bile cu buton cu încuietoare pentru utilizare medie

În stoc
Element: AE9BRE Model: CA4608 x 630Ref. transversală: 6HGZ8
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
€129.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de blocare
Set de copt2.75 "
finalizareaInox satinat
Rezistente la foc3 ore
Funcţiesală de clasă
Calitate2
Material cheieNichel argint
CheieCu cheie diferită
Tip Keywayla
Materialul butonuluiOţel inoxidabil
Funcția Locksetsală de clasă
Puterea performanței LocksetMediu
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăT-Strike
StilMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8865
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8301406030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelStrike Dim.finalizareaFuncţieTip de grevăStilCalitateCheieTip KeywayPreț
YALE CA4607 x 605 Buton pentru utilizare medie, blocare, intrare bilă | AE9BRF 6HGZ9 CA4607 x 6051-1/4" x 4-7/8"Alamă strălucitoareIntrareT-StrikeMinge2Cu cheie diferităla€139.45
YALE CA4601 x 605 Buton pentru utilizare medie, blocare, trecere bilă | AE9BRX 6HHA0 CA4601 x 6051-1/4" x 4-7/8"Alamă strălucitoareTrecereT-StrikeMinge2Neclaviat-€105.79
YALE CA4602 x 605 Buton pentru utilizare medie Blocare bilă Confidențialitate | AE9BRY 6HHA1 CA4602 x 6051-1/4" x 4-7/8"Alamă strălucitoarePrivacyT-StrikeMinge2Neclaviatla€102.57
YALE CA4608 x 605 Clasă cu bile cu buton pentru utilizare medie | AE9BRZ 6HHA2 CA4608 x 6051-1/4" x 4-7/8"Alamă strălucitoaresală de clasăT-StrikeMinge2Cu cheie diferităla€148.79
YALE CA4605 x 605 Buton pentru utilizare medie Depozit cu bile | AE9BTA 6HHA3 CA4605 x 6051-1/4" x 4-7/8"Alamă strălucitoareMagazieT-StrikeMinge2Cu cheie diferităla€148.79
YALE CA5407CK x 630 Set de încuietori cu buton de intrare pentru utilizare grea, finisaj inoxidabil mat | CD3FLU 48LW55 CA5407CK x 6301.25 "Oțel inoxidabil plictisitor-Lovitura de buze curbată5400CK Minge1-Yale Para€495.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YALE CA4608 x 630 Sală de clasă cu bile cu buton cu încuietoare pentru utilizare medie
€129.00 /unitate