Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YANKEE 433-1.6875 Alezoare cu mandrină 1 11/16 inchi 1.6875 inci | AB4WHQ 20G766

YANKEE 433-1.6875 Alez de mandrină 1 11/16 inch 1.6875 inch

În stoc
Element: AB4WHQ Model: 433-1.6875Crucea Ref: 20G766

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€795.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezor de dobândire
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal1.6875 "
Tipul dimensiuniiInch zecimal
finalizareaLuminos
Lungimea flautului4"
Dimensiune fracționată1-11/16 "
Mâna stângă / dreaptaTăierea mâinii drepte
MaterialHSS
Număr de flauturi12
Lungime totală13.5 "
CoadăDrept
Diametrul tijei.0.124 "
Dimensiunea cozii0.124 "
Tip ShankDrept
Mărimea1.687 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0677
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8207600035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungime totalăDiametrul tijei.Dimensiunea coziiMărimeaDimensiunea firuluiPreț
YANKEE 433-.0140 Alezoare cu mandrină | AB4RZD 20E893 433-.014020.014 "Inch zecimal7 / 8 "0.014 "0.014 "0.014 "-€99.67
YANKEE 433-.0150 Alezoare cu mandrină | AB4RZE 20E894 433-.015020.015 "Inch zecimal7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-€84.81
YANKEE 433-.0155 Alezoare cu mandrină | AB4RZF 20E895 433-.015520.0155 "Inch zecimal7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-€99.67
YANKEE 433-.0165 Alezoare cu mandrină | AB4RZG 20E896 433-.016520.0165 "Inch zecimal7 / 8 "0.016 "0.016 "0.016 "-€99.67
YANKEE 433-.0170 Alezoare cu mandrină | AB4RZH 20E897 433-.017020.017 "Inch zecimal7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-€99.67
YANKEE 433-.0175 Alezoare cu mandrină | AB4RZJ 20E898 433-.017520.0175 "Inch zecimal7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-€99.67
YANKEE 433-.0185 Alezoare cu mandrină | AB4RZK 20E899 433-.018520.0185 "Inch zecimal7 / 8 "0.018 "0.018 "0.018 "-€99.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YANKEE 433-1.6875 Alez de mandrină 1 11/16 inch 1.6875 inch
€795.58 /unitate