Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YELLOW JACKET 21984 Set furtun de încărcare, 1/4 inch flare, 48 inch furtun | AC7DTP 38D874

YELLOW JACKET 21984 Set de furtunuri de încărcare, Flare de 1/4 inch, furtun de 48 inch

În stoc
Element: AC7DTP Model: 21984Crucea Ref: 38D874
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
€148.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet furtun de încărcare
Unghi45 grade
Presiune de explozie4000 PSI
CuloriGalben / Albastru / Roșu
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Material de montajAlamă
Material furtunCauciuc
Lungime48 "
Număr de furtunuri3
TipRefrigerare și aer condiționat
Presiune de lucru800 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS4009420050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
YELLOW JACKET 21986 Set furtun de încărcare, 1/4 inch flare, 72 inch furtun | AC7DTQ 38D875 2198672 "€184.42
YELLOW JACKET 29984 Set furtun de încărcare, furtun de 48 inchi, pachet de 3, capăt cu robinet cu bilă compact | AC7DTU 38D878 2998448 "€291.20
YELLOW JACKET 29986 Set furtun de încărcare, furtun de 72 inchi, pachet de 3, capăt cu robinet cu bilă compact | AC7DTV 38D879 2998672 "€331.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YELLOW JACKET 21984 Set de furtunuri de încărcare, Flare de 1/4 inch, furtun de 48 inch
€148.94 /unitate