Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JACKET GALBEN 93843 Supapă cu bilă compactă, dimensiune 1/4 inch, 45 grade. Îndoiți | AF8NWG 29AU28

YELLOW JACKET 93843 Supapă cu bilă compactă, dimensiune 1/4 inch, 45 grade. Îndoiți-vă

În stoc
Articol: AF8NWG Model: 93843Crucea Ref: 29AU28
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
€54.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Unghi0 grade
Presiune de explozie4000 PSI
CuloriAur
Dimensiunea conexiunii1/4 "Feminin x 1/4" Masculin
Material de montajAlamă
Număr de furtunuri0
TipH VAC
Presiune de lucru800 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481400000

Variante de produs

ProdusModelUnghiDimensiunea conexiuniiTipPreț
JACKET GALBEN 93842 Supapă cu bilă compactă, dimensiune 1/4 inch, 45 grade. Îndoiți | AC7DTG 38D867 9384245 grade1 / 4 "Robinet cu bilă€163.29
YELLOW JACKET 93844 Supapă cu bilă compactă, dimensiune 1/4 inch, dreaptă | AF8NWH 29AU29 93844Drept1/4 "Feminin x 1/4" MasculinH VAC€52.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YELLOW JACKET 93843 Supapă cu bilă compactă, dimensiune 1/4 inch, 45 grade. Îndoiți-vă
€54.44 /unitate