Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 31565TN Freză de capăt din carbură pătrată 3/16 3/8 Cut L | AC6NUE 35U928

YG-1 TOOL COMPANY 31565TN Freză cu capat din carbură pătrată 3/16 3/8 Tăiere L

În stoc
Element: AC6NUE Model: 31565TNCrucea Ref: 35U928
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
€27.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru3 / 16 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaStaniu
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii3 / 8 "
Număr listăE5245
Materialcarbid
Dia de frezare.3 / 16 "
Număr de flauturi4
Lungime totală2"
Diametrul tijei.3 / 16 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 31554TN Freză din carbură pătrată 1/16 1/8 Cut L | AC6NUA 35U924 31554TN1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€17.36
YG-1 TOOL COMPANY 31556TN Freză cu capat din carbură Pătrat 3/32 3/16 Tăiere L | AC6NUB 35U925 31556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€17.82
YG-1 TOOL COMPANY 31558TN Freză de capăt din carbură pătrată 1/8 1/4 Cut L | AC6NUC 35U926 31558TN1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€20.06
YG-1 TOOL COMPANY 31561TN Freză de capăt din carbură pătrată 5/32 5/16 Tăiere L | AC6NUD 35U927 31561TN5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€25.91
YG-1 TOOL COMPANY 31570TN Freză de capăt din carbură Pătrat 7/32 7/16 Tăiere L | AC6NUF 35U929 31570TN7 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "€34.80
YG-1 TOOL COMPANY 31573TN Freză de capăt din carbură pătrată 1/4 1/2 Cut L | AC6NUG 35U930 31573TN1 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "€34.55
YG-1 TOOL COMPANY 31579TN Freză de capăt din carbură pătrată 5/16 1/2 Cut L | AC6NUH 35U931 31579TN5 / 16 "1 / 2 "2"5 / 16 "€44.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 31565TN Freză cu capat din carbură pătrată 3/16 3/8 Tăiere L
€27.78 /unitate