Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY L7365 Dop de robinet cu punct spiralat 8 x 1.25 mm Luminos | AG3QWN 33TU33

YG-1 TOOL COMPANY L7365 Dop de robinet cu punct spiralat 8 x 1.25 mm Luminos

În stoc
Articol: AG3QWN Model: L7365Crucea Ref: 33TU33
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
€18.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaLuminos
Număr listăL7
MaterialOțel de mare viteză din aliaj de vanadiu
Număr de flauturi3
Lungime totală69mm
Smoală1.25mm
Limite diametrul pasuluiD5
Diametrul tijei.8.10mm
MărimeaM8
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului17mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)0.95
Lungimea navei (cm)9.37
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207508000

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr listăNumăr de flauturiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY K9603 Dop de robinet cu vârf spiralat 9/16 inch x 12 Bright | AG3QKE 33TU25 K96031"K93UNC3.59312GH30.429 "€36.59
YG-1 TOOL COMPANY K9663 Dop de robinet cu vârf spiralat 5/8 inch x 18 Bright | AG3QKF 33TU26 K96631 15 / 16 "K93UNF3 13 / 16 "18GH30.48 "€47.55
YG-1 TOOL COMPANY K9703 Dop de robinet cu vârf spiralat 3/4 inch x 10 Bright | AG3QKG 33TU27 K97031 7 / 32 "K93UNC4.25 "10GH30.59 "€70.19
YG-1 TOOL COMPANY K9723 Dop de robinet cu vârf spiralat 3/4 inch x 16 Bright | AG3QKH 33TU28 K97231 7 / 32 "K93UNF4.25 "16GH30.59 "€69.51
YG-1 TOOL COMPANY K9243 Spiral Point Tap Plug #6x32 Bright | AG3QWA 33TU16 K92433 / 8 "K92UNC2"32GH30.141 "€11.57
YG-1 TOOL COMPANY K9283 Spiral Point Tap Plug #8x32 Bright | AG3QWB 33TU17 K92833 / 8 "K92UNC2.125 "32GH30.168 "€10.96
YG-1 TOOL COMPANY K9323 Spiral Point Tap Plug #10x24 Bright | AG3QWC 33TU18 K93231 / 2 "K92UNC2.375 "24GH30.194 "€12.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY L7365 Dop de robinet cu punct spiralat 8 x 1.25 mm Luminos
€18.80 /unitate