Pompa de efluent ZOELLER D265 1cp 10.2a | AE9FVN 6JGW8

ZOELLER D265 Pompa efluent 1cp 10.2a

În stoc
Articol: AE9FVN Model: D265Crucea Ref: 6JGW8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,815.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de efluent
amperi10.2
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge
Lungime cablu20ft
Diametru12.75 "
Descărcare NPT2"
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap61
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap61
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap60
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap59
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap58
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap55
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap61
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap39
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap23
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap10
Înălţime18 9 / 16 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP1
Material rotorBronz
Max. Dia. Solid3 / 4 "
Max. Cap86 ft.
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Max. Temp.130 grade F
Etanșare mecanicăCarbon/Ceramic
RPM motor3450
Tipul motoruluiPSC
Punct de oprire5-1/4 "
Pe punctul15-3/4 "
Tipul operațieiAutomat
Fază1
RPM3450
Materialul arboreluiOtel carbon
Sigiliu arboreluiCarbon/Ceramic
Tipul comutatoruluiVertical
Protectie termalaProtectie termala
Material de topFontă
Voltaj230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.4
Înălțimea navei (cm)54.61
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 20 Ft. de CapamperiTip rulmentGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapPreț
Pompă submersibilă pentru efluent ZOELLER E188 1-1/2hp 14a | AC3QFU 2VJ62 E18812814Minge-11610314590€2,966.63
Pompă submersibilă pentru efluent ZOELLER F188 1-1/2hp 8.9a | AC3QFW 2VJ65 F1881288.9Minge-11610314590€2,990.09
Pompa de efluent ZOELLER N161 1/2cp 15.5a | AD9AAN 4NW04 N161 Global Events7815.5Minge70614510020€2,285.06
Pompă submersibilă pentru efluent ZOELLER G189 2hp 6a | AD9AAY 4NW19 G1891306Minge12512010914597€3,486.31
Pompă submersibilă pentru efluent ZOELLER E191 2cp 14.5a | AD9AAZ 4NW20 E1914514.5Minge4545454545€3,166.29
Pompă submersibilă pentru efluent ZOELLER E98 1/2hp 4.7a | AD9ABK 4NW39 E98254.7Minge---72-€756.98
Pompă submersibilă pentru efluent ZOELLER N152 4/10 CP 8.5a | AE3FHB 5CZG2 N152 Global Events448.5Minge inferioară, mânecă superioară3423-69-€820.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZOELLER D265 Pompa efluent 1cp 10.2a
€2,815.57 /unitate