Pompa de efluent ZOELLER N161 1/2cp 15.5a | AD9AAN 4NW04

ZOELLER N161 Pompa efluent 1/2cp 15.5a

În stoc
Element: AD9AAN Model: N161Crucea Ref: 4NW04

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,218.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de efluent
amperi15.5
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge
Lungime cablu20ft
Diametru12.75 "
Descărcare NPT1-1/2 "
Taxăintermitent
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap93
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap85
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap78
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap70
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap61
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap45
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap100
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap20
Înălţime18 9 / 16 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP1/2
Material rotorBronz
Max. Dia. Solid3 / 4 "
Max. Cap56 ft.
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Max. Temp.130 grade F
Etanșare mecanicăCarbon/Ceramic
RPM motor3450
Tipul motoruluiPSC
Tipul operațieiManual
Fază1
RPM3450
Materialul arboreluiOtel carbon
Sigiliu arboreluiCarbon/Ceramic
Tipul comutatoruluiNici unul
Protectie termalaProtectie termala
Material de topFontă
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.92
Înălțimea navei (cm)54.36
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)32.26
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 20 Ft. de CapamperiTip rulmentGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapPreț
Pompă submersibilă pentru efluent ZOELLER E188 1-1/2hp 14a | AC3QFU 2VJ62 E18812814Minge-11610314590€2,878.28
Pompă submersibilă pentru efluent ZOELLER F188 1-1/2hp 8.9a | AC3QFW 2VJ65 F1881288.9Minge-11610314590€3,063.21
Pompă submersibilă pentru efluent ZOELLER G189 2hp 6a | AD9AAY 4NW19 G1891306Minge12512010914597€3,292.11
Pompă submersibilă pentru efluent ZOELLER E191 2cp 14.5a | AD9AAZ 4NW20 E1914514.5Minge4545454545€3,136.40
Pompă submersibilă pentru efluent ZOELLER E98 1/2hp 4.7a | AD9ABK 4NW39 E98254.7Minge---72-€734.92
Pompă submersibilă pentru efluent ZOELLER N152 4/10 CP 8.5a | AE3FHB 5CZG2 N152 Global Events448.5Minge inferioară, mânecă superioară3423-69-€778.42
Pompă submersibilă pentru efluent ZOELLER N153 1/2hp 10.5a | AE3FHC 5CZG3 N153 Global Events5210.5Minge inferioară, mânecă superioară4233-77-€1,061.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZOELLER N161 Pompa efluent 1/2cp 15.5a
€2,218.51 /unitate