Pompă de baie ZOELLER N371 3/10 CP 1-1/2 inch 19.25ft Max Ci | AD7YRF 4HEY1

ZOELLER Pompă de baie N371 3/10 CP 1-1/2 inch 19.25 ft Max Ci

În stoc
Element: AD7YRF Model: N371Crucea Ref: 4HEY1

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€493.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de răcire prin evaporare
amperi9.7
Material de bazaPlastic
Tip rulmentMinge
Lungime cablu20ft
Diametru10 3 / 32 "
Descărcare NPT1-1/2 "
TaxăContinuu
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap34
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap19
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap43
Înălţime10 1 / 16 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP3/10
Material rotorPlastic umplut cu sticlă
Max. Dia. Solid3 / 8 "
Max. Cap19.25 ft.
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Max. Temp.130 grade F
Etanșare mecanicăSic
Min. Sump Pit Dia.18 "
RPM motor1550
Tipul motoruluiPolul umbrit
RPM1550
Materialul arboreluiSS
Sigiliu arboreluiCarbură de siliciu
Protectie termalaDa
Material de topFontă
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.09
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajMaterial de bazaTip rulmentMaterial rotorMax. Dia. SolidEtanșare mecanicăMaterialul arboreluiSigiliu arboreluiPreț
ZOELLER 371-0004 Pompă de baie 3/10 CP 1-1/2 inch 19.25 ft Max Pp | AA8TJA 19T427 371-0004230FontăManșontermoplastic1 / 2 "SiC / SiCOțel format la receSiC / SiC€605.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZOELLER Pompă de baie N371 3/10 CP 1-1/2 inch 19.25 ft Max Ci
€493.57 /unitate