Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZSI-FOSTER LVZ-28 Loop Clamp, Dia., 1-3/4 Inch Hole Dia., 17/32 Inch Size | AD8VMV 4MWD6

ZSI-FOSTER Clemă buclă LVZ-28, diametru, diametru găuri de 1-3/4 inch, dimensiune 17/32 inch

În stoc
Articol: AD8VMV Model: LVZ-28Ref încrucișat: 4MWD6
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
€4.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă buclă
Diametrul de prindere.1.75 "
Materialul de acoperirePVC
CuloriNegru
Tip pernăPVC
finalizareaGalvanizat
MaterialOţel
Diametrul orificiului de montare.17 / 32 "
Temp. Gamă-25 F la +160 F
Grosime3 / 64 "
Dimensiunea tubului1-3/4 "
TipVinil scufundat
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZSI-FOSTER Clemă buclă LVZ-28, diametru, diametru găuri de 1-3/4 inch, dimensiune 17/32 inch
€4.71 /unitate