Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN FD2200-PV3 Diametrul conductei de scurgere din PVC 3 inch | AF9AGY 29RP55

ZURN FD2200-PV3 Diametrul conductei de scurgere din PVC 3 inch

În stoc
Element: AF9AGY Model: FD2200-PV3Crucea Ref: 29RP55
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
€31.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScurge
Culoare / FinisajAlb
ConexiuneSudare cu solvent
Material de scurgerePVC
Materialul grileiFontă
Intrare / iesire3 In.
Lungime2 9 / 16 "
MaterialPVC
Pipe-l.3"
TipPodea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4635
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7326908588

Variante de produs

ProdusModelCuloare / FinisajConexiuneÎnălţimeLungimeMaterialPipe-l.TipPreț
ZURN FD2350-PV4 Podea de scurgere 4 inch 11-7/16 inch D 5-3/4 inch Inaltime | AE8FEL 6CUP6 FD2350-PV4NegruSolvent-sudură5.75 "9"PVC și fontă4"Podea€85.60
ZURN JP1996-SDL Diametrul conductei de scurgere din oțel inoxidabil 3 inch | AF9AHD 29RP61 JP1996-SDLOţel inoxidabilMNPT-2 9 / 16 "Oţel inoxidabil3"spălător€79.70
ZURN FD2380-PVC Drenaj PVC Solvent Sudura | AH2LMD 29RP56 FD2380-PVCAlbSudare cu solvent2.756"PVC3Podea€20.93
ZURN RD2150-SS6 Fontă, oțel inoxidabil, pătrat, scurgere de acoperiș, garnitură, diametru țeavă 6 inch | CF2NEM 29RP52 RD2150-SS6-Garnitură-----€477.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN FD2200-PV3 Diametrul conductei de scurgere din PVC 3 inch
€31.70 /unitate