Interceptor pentru capcana de grăsime Zurn GT2700-50-4NH este instalat în unitățile de servicii alimentare. Acest interceptor previne pătrunderea grăsimilor, uleiurilor și grăsimilor în sistemul de canalizare, reducând astfel riscul de înfundare, de rezervă și de contaminare a mediului. Menține drenajul adecvat și respectarea reglementărilor locale.
Caracteristici:
- Are o construcție din oțel acoperit Dura pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
- Acest interceptor capcană de grăsime are o capacitate de 100 lbs și un debit de 50 GPM.
- Vine cu un capac anti-alunecare cu un ansamblu de prindere centrală.
- Acest interceptor de captare a grăsimii oferă un deflector de difuzie a debitului, capcană integrală și controlul debitului de admisie cu ventilație externă pentru separarea eficientă a grăsimilor.
- În plus, are o dimensiune a țevilor de intrare și de evacuare de 4 inci, utilizând o conexiune fără butuc pentru o instalare ușoară.
- Acest dispozitiv de interceptare a capcanei de grăsime include un ecran care filtrează grăsimea în timp ce permite trecerea apei uzate, prevenind înfundarea instalațiilor sanitare.
Întrebări frecvente:
Î. Care este frecvența de curățare recomandată pentru acest interceptor pentru capcana de grăsime Zurn GT2700-50-4NH?
A. Frecvența de îndepărtare a grăsimilor depinde de capacitatea interceptorului și de cantitatea de grăsime din apele uzate. Verificați interceptorul zilnic până când obțineți un nivel de grăsime de 2 până la 3 inci. Odată ce îndepărtați grăsimea acumulată și deșeurile, verificați cu atenție interceptorul pentru a vă asigura că orificiile de admisie, de evacuare și de evacuare a aerului sunt libere de obstacole.
Î. Este acest interceptor pentru capcană de grăsime compatibil cu standardele din industrie?
R. Da, acest interceptor Zurn GT2700-50-4NH pentru capcană de grăsime aderă la standardele UPC, asigurând calitatea și conformitatea cu reglementările sanitare.