Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de amestec ZURN P6900-TMV-1-XL, 3/8 inch NPT, tip admisie, alamă, 0.5 până la 4 Gpm | CE9VNJ 468D02

ZURN P6900-TMV-1-XL Supapă de amestec, 3/8 inch NPT, tip admisie, alamă, 0.5 până la 4 Gpm

În stoc
Articol: CE9VNJ Model: P6900-TMV-1-XLCrucea Ref: 468D02
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
€352.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestecare
Material corpAlamă
Rata de curgere0.5-4 gpm
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Temperatura de intrare (rece)34 grade F.
Temperatura de intrare (fierbinte)140 grade F.
Tipul de intrareNPT
Presiune maximă145 psi
Dimensiunea de ieșire5 55 / 64 "
Tip OutletComprimare
Inălțime totală4 27 / 32 "
Lățimea totală4 3 / 16 "
Temp. Gamă95 grade până la 115 grade F.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
Supapă de amestec ZURN P6900-TMV-XL, 3/8 inch NPT, tip admisie, alamă, 0.5 până la 4 Gpm | CE9VNK 468D03 P6900-TMV-XL€220.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN P6900-TMV-1-XL Supapă de amestec, 3/8 inch NPT, tip admisie, alamă, 0.5 până la 4 Gpm
€352.53 /unitate