Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN QCR4X inel de clemă cu sertizare cupru 3/4 inch 3/4 in | AA2APJ 10A574

ZURN Inel de clemă cu sertizare QCR4X cupru 3/4 inch 3/4 in

În stoc
Post: AA2APJ Model: QCR4XCrucea Ref: 10A574

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€0.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de clemă de sertizare
Material corpCupru
Tip conexiuneClemă
Presiune maximă80 psi
Dimensiunea PEX3 / 4 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă33 de grade până la 200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7419910010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea PEXDimensiunea conducteiPreț
ZURN QCR6X inel de clemă cu sertizare cupru 1-1/4 in | AA2ALU 10A503 QCR6X1.25 "1.25 "€3.04
ZURN QCR7X inel de clemă cu sertizare cupru 1-1/2 in | AA2ALV 10A504 QCR7X1.5 "1.5 "€6.46
ZURN QCR8X Sertizare Clamp Inel Cupru 2 Inch 2 In | AA2ALW 10A505 QCR8X2"2"€11.13
ZURN QCR3X inel de clemă cu sertizare cupru 1/2 inch 1/2 in | AA2APH 10A573 QCR3X1 / 2 "1 / 2 "€0.85
ZURN QCR5X Sertizare Clamp Inel Cupru 1 Inch 1 In | AA2APK 10A575 QCR5X1"1"€1.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Inel de clemă cu sertizare QCR4X cupru 3/4 inch 3/4 in
€0.97 /unitate