Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN QSTUBLXX Cot Stubout 90 de grade Cupru Pex 1/2 In | AA2AQW 10A609

ZURN QSTUBLXX Cot Cot 90 de grade Pex din cupru 1/2 in

În stoc
Articol: AA2AQW Model: QSTUBLXXCrucea Ref: 10A609

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpCupru
Tip conexiunePEX
Presiune maximă80 psi
Dimensiunea PEX1 / 2 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă33 de grade până la 200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7412200045
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiune tub de cupru (1/2 "x 8")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea PEXDimensiunea conducteiPreț
ZURN QSTUBL6XX Cot, 90 de grade, cupru Pex 1/2 in | AA2AQU 10A607 QSTUBL6XX1 / 2 "1 / 2 "€11.06
ZURN QSTUBLXX4 Cot, 90 de grade, cupru Pex 3/4 in | AA2AQX 10A610 QSTUBLXX43 / 4 "3 / 4 "€28.30
ZURN QSTUBLXX5 Cot Stubout 90 de grade cupru Pex 1 in | AA2AQY 10A611 QSTUBLXX51"1"€61.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN QSTUBLXX Cot Cot 90 de grade Pex din cupru 1/2 in
€11.42 /unitate