Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN QSTUBLXX4 Cot, 90 de grade, cupru Pex 3/4 in | AA2AQX 10A610

ZURN QSTUBLXX4 Cot, 90 de grade, cupru Pex 3/4 in

În stoc
Articol: AA2AQX Model: QSTUBLXX4Crucea Ref: 10A610
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
€28.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpCupru
Tip conexiunePEX
Presiune maximă80 psi
Dimensiunea PEX3 / 4 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă33 de grade până la 200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7412200045
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiune tub de cupru (3/4 "x 8")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea PEXDimensiunea conducteiPreț
ZURN QSTUBL6XX Cot, 90 de grade, cupru Pex 1/2 in | AA2AQU 10A607 QSTUBL6XX1 / 2 "1 / 2 "€11.06
ZURN QSTUBLXX Cot Stubout 90 de grade Cupru Pex 1/2 In | AA2AQW 10A609 QSTUBLXX1 / 2 "1 / 2 "€11.42
ZURN QSTUBLXX5 Cot Stubout 90 de grade cupru Pex 1 in | AA2AQY 10A611 QSTUBLXX51"1"€61.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN QSTUBLXX4 Cot, 90 de grade, cupru Pex 3/4 in
€28.30 /unitate