ZURN Z1231-F/AM-0124.024 Suport de braț ascuns pentru toaletă din oțel | AD4GMV 41J480

ZURN Z1231-F/AM-0124.024 Suport de braț ascuns pentru toaletă din oțel

În stoc
Articol: AD4GMV Model: Z1231-F / AM-0124.024Crucea Ref: 41J480

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,479.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de braț ascuns pentru toaletă
Culoare / FinisajMoară
ConformitateASME / ANSI A112.6.1M-1997
Ecartament11
MaterialOţel
Tip montarePerete
Inălțime totală36 "
Lungime totală16.88 "
Lățimea totală16.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.31
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7308906000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Suportul de braț ascuns pentru toaletă Zurn Z1231-F/AM-0124.024 este instalat în toaletele comerciale pentru a oferi suport structural și stabilitate pentru toaletele montate pe perete, asigurându-se că acestea rămân în siguranță la locul lor. Acest suport distribuie uniform greutatea toaletei, prevenind deteriorarea peretelui si asigurand durabilitatea.

Caracteristici:

  • Dispune de montanti dreptunghiulari pentru instalare rigida.
  • Acest suport de braț ascuns pentru toaletă are o capacitate de încărcare de 250 lbs.
  • Oferă o construcție din oțel de calibrul 11 ​​pentru durabilitate și longevitate în medii comerciale.
  • Acest suport are plăci cu lungime personalizată disponibile pentru a facilita aplicațiile de prefabricare, sporind eficiența instalării.

Întrebări frecvente:

Î. De ce este necesar un suport de braț ascuns pentru toaletă?

A. Suportul de braț ascuns pentru toaletă asigură că chiuvetele și alte accesorii rămân în siguranță la locul lor, prevenind deteriorarea pereților și asigurând durabilitatea pe termen lung. Ele distribuie greutatea dispozitivului în mod uniform, oferind suport structural.

Î. Cum instalez acest suport de braț ascuns pentru toaletă Zurn Z1231-F/AM-0124.024?

A.

  • Pregătiți suprafața de montare: asigurați-vă că peretele pe care doriți să instalați suportul este solid din punct de vedere structural și potrivit pentru a susține greutatea toaletei.
  • Poziționare: Determinați poziționarea corectă a suportului pe perete, având în vedere înălțimea și locația față de toaletă.
  • Suporturi de montare sigure: Atașați suporturile de montare în siguranță pe perete folosind ancore sau elemente de fixare corespunzătoare, conform instrucțiunilor de instalare.
  • Instalați montanți și suporturi: Așezați și fixați montanții rectangulari din oțel acoperit cu Dura cu picioare sudate și suporturi reglabile din fontă pe suporturile de montare.
  • Atașați brațele ascunse: conectați și fixați brațele ascunse pentru a oferi suport suplimentar pentru toaletă.
  • Alinierea: Asigurați-vă că toate componentele sunt aliniate corect pentru a susține greutatea toaletei în mod uniform.
  • Verificări finale: Verificați de două ori toate conexiunile, aliniamentele și elementele de fixare pentru a asigura stabilitatea și instalarea corectă.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z1231-F/AM-0124.024 Suport de braț ascuns pentru toaletă din oțel
€1,479.38 /unitate