ZURN Z5361.604.1.07.00.0 Kit chiuveta baie Vitreous China White | AA2GTF 10J141

ZURN Z5361.604.1.07.00.0 Kit chiuveta baie Vitreous China White

În stoc
Element: AA2GTF Model: Z5361.604.1.07.00.0Crucea Ref: 10J141

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,001.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chiuvetă de baie
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate4"
Material corpChina vitroasă
Adâncimea bolului7.5 "
Forma boluluiÎn formă de D
Dimensiunea bolului16-1/2" x 10-1/4"
CuloriAlb
Deschidere de scurgere1.25 "
Funcționarea robinetuluiSenzor
Rata de curgere1.5 g / min
Tip montarePerete
Numărul de găuri1
Număr de stații1
Inălțime totală11.5 "
Lungime totală20 "
Lățimea totală18.25 "
Comercial RezidențialComercial
Splash lateralDa
Cu Robinet / Fără RobinetCu robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.23
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)67.06
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS6910100030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip montareSplash în spateAdâncimea boluluiNumărul de găuriInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăSplash lateralPreț
ZURN Z5354.119.1.07.00.00 Kit chiuveta baie perete alb 19-1/2 inch lungime | AA2GRY 10J133 Z5354.119.1.07.00.00PereteDa7"37"19.5 "17.13 "Nu€575.63
ZURN Z5344.525.3.07.00.6 Kit chiuveta baie 18-1/4 inch latime 10 inch inaltime | AA2GRZ 10J134 Z5344.525.3.07.00.6PereteDa7.5 "310 "20 "18.25 "Da€596.13
ZURN Z5358.530.1.07.00.00 Kit chiuveta baie perete alb 19-1/2 inch lungime | AA2GTA 10J136 Z5358.530.1.07.00.00PereteDa7"37"19.5 "17.13 "Nu€486.77
ZURN Z5354.660.1.07.00.0 Kit chiuveta baie perete alb 19-1/2 inch lungime | AA2GTB 10J137 Z5354.660.1.07.00.0PereteDa7"37"19.5 "17.13 "Da€842.35
ZURN Z5344.520.1.07.00.0 Kit chiuvetă pentru baie 18-1/4 inchi lățime 10 inchi înălțime | AA2GTC 10J138 Z5344.520.1.07.00.0PereteDa7.5 "310 "20 "18.25 "Da€547.46
ZURN Z5118.530.1.07.00.00 Kit chiuveta baie Vitreous China White | AA2GTD 10J139 Z5118.530.1.07.00.00Blatul de topNu8.875 "39.375 "20.5 "17.25 "Nu€508.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z5361.604.1.07.00.0 Kit chiuveta baie Vitreous China White
€1,001.92 /unitate