ZURN Z5675.001.09.00.00 Toaletă cu o singură clasă, mâner oscilant, două piese, cu supapă de spălare, alungită | CE9GFF 45A148

ZURN Z5675.001.09.00.00 Toaletă cu spălare simplă, mâner oscilant, două piese, cu supapă de spălare, alungită

În stoc
Element: CE9GFF Model: Z5675.001.09.00.00Crucea Ref: 45A148

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€971.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de spălare
CuloriAlb
Mânerul de spălareMâner oscilant
Metoda de spălareSupapa de spălare
Galoane pe culoare1.28
Număr de bucațiDoua bucati
Înălțimea jantei10 1 / 4 "
Rough-In10 "
Material scaunPlastic
Trapway Dia.2 1 / 8 "
Suprafața apei10 "x 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGaloane pe culoareRough-InPreț
ZURN Z5655.258.00.00.00 Toaletă cu o singură clasă, mâner oscilant, două piese, cu supapă de spălare, alungită | CE9GFD 45A131 Z5655.258.00.00.001.2810 "€221.28
ZURN Z5665.258.00.00.00 Toaletă cu o singură clasă, mâner oscilant, două piese, cu supapă de spălare, alungită | CE9GFE 45A137 Z5665.258.00.00.001.2810 "€541.15
ZURN Z5691.258.18.00.00 Toaletă cu o singură clasă, mâner oscilant, două piese, cu supapă de spălare, alungită | CE9GFG 46CD85 Z5691.258.18.00.001.287 1 / 4 "€10,144.79
ZURN Z5615.258.00.00.00 Toaletă cu o singură clasă, mâner oscilant, două piese, cu supapă de spălare, alungită | CE9GFH 45A124 Z5615.258.00.00.001.285 1/4 in sau 7 1/4 in până la 9 1/4 in pentru ADA€220.57
ZURN Z5615.001.01.00.00 Toaletă cu o singură clasă, mâner oscilant, două piese, cu supapă de spălare, alungită | CE9GFJ 45A151 Z5615.001.01.00.001.28, 1.65 1/4 in sau 7 1/4 in până la 9 1/4 in pentru ADA€784.16
ZURN Z5615.258.01.00.00 Toaletă cu o singură clasă, mâner oscilant, două piese, cu supapă de spălare, alungită | CE9GFK 45A153 Z5615.258.01.00.001.285 1/4 in sau 7 1/4 in până la 9 1/4 in pentru ADA€770.88
ZURN Z5675.258.09.00.00 Toaletă cu spălare simplă, mâner oscilant, două piese, toaletă pentru copii, alungită | CE9GFL 45A150 Z5675.258.09.00.001.2810 "€930.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z5675.001.09.00.00 Toaletă cu spălare simplă, mâner oscilant, două piese, cu supapă de spălare, alungită
€971.36 /unitate