Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z843M1-XL Maneta pentru robinet 1/2 Fnpt 2 Alamă cu plumb scăzut | AB7TZK 24A613

ZURN Z843M1-XL Pârghie pentru robinet 1/2 Fnpt 2 Alamă cu plumb scăzut

În stoc
Articol: AB7TZK Model: Z843M1-XLCrucea Ref: 24A613
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
€146.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet pentru chiuvetă utilitară
ConformitateCalifonia Codul de Sănătate și Siguranță § 116875; Vermont 9 Vca § 2470h
Conexiune1/2 "FNPT
Chiuveta pentru robinetRigid
finalizareaCromat
Rata de curgereNu se aplică - Fără aerator
Tip mânerPârghie
MaterialAlama cu plumb redus
Montarea orificiului de la centru la centru8"
Tip montarePerete
Numărul de mânere2
Numărul de găuri2
Cartuș de înlocuireMfr. Nr. 59517006, 59517005
Lungimea canalului6.5 "
Tipul supapeiCartuș de trimestru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.88
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)37.34
Codul HS8481801030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereLungimea canaluluiPreț
ZURN Z843M1-XL-CS Pârghie pentru robinet 1/2 Fnpt 2 Alamă cu plumb scăzut | AB7TZL 24A614 Z843M1-XL-CSNu se aplică - Fără aerator6.5 "€164.63
ZURN Z842A4-XL Robinet pentru chiuvetă cu gât de gâscă, tip mâner pentru robinet cu lamă, 2.2 Gpm, crom | CF2BRH 468D48 Z842A4-XL2.2 g / min3 1 / 2 "€222.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z843M1-XL Pârghie pentru robinet 1/2 Fnpt 2 Alamă cu plumb scăzut
€146.43 /unitate