Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z8808-XL-LR-PC opritor de alimentare pentru dulap 1/2 inch x 3/8 inch Swt | AF9QCY 30PT18

ZURN Z8808-XL-LR-PC opritor de alimentare pentru dulap 1/2 inch x 3/8 inch Swt

În stoc
Articol: AF9QCY Model: Z8808-XL-LR-PCCrucea Ref: 30PT18
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
€43.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStop de alimentare cu dulap
finalizareaChrome
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareSWT
Miez interiorAlamă
Lungime6.75 "
MaterialAlamă
Max. Presiune de lucru125 psi
Material piulițăAlamă
Temperatura de operare.Gradele 40 la grade 180
Outlet3 / 8 "
Tip OutletSWT
În afara Dia.3 / 8 "
Pipe-l.3 / 8 "
Dimensiune intrare oprire alimentare (intrare)1/2
Tip alimentare intrare oprireSWT
Dimensiune priză oprire aprovizionare (In)3/8
Tipul de priza de oprire a alimentăriiSWT
Dimensiunea intrării conectorului de apă (în)1/2
Tip de intrare a conectorului de apăSWT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481805090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiTipul de intrareLungimeTip OutletPreț
ZURN Z8800-XL-CR-PC opritor de alimentare pentru dulap 3/8 inch x 3/8 inch Ips | AF9QCM 30PT08 Z8800-XL-CR-PC3 / 8 "IPS2.437 "IPS€17.13
ZURN Z8804-XL-CR-PC opritor de alimentare pentru dulap 1/2 inch x 3/8 inch Cts | AF9QCP 30PT10 Z8804-XL-CR-PC1 / 2 "CTS2.875 "CTS€21.99
ZURN Z8804-XL-LRLK-PC opritor de alimentare pentru dulap 1/2 inch x 3/8 inch Cts | AF9QCV 30PT15 Z8804-XL-LRLK-PC1 / 2 "CTS2.875 "CTS€48.59
ZURN Z8808-XL-LRLK-PC opritor de alimentare pentru dulap 1/2 inch x 3/8 inch Swt | AF9QCX 30PT17 Z8808-XL-LRLK-PC1 / 2 "SWT6.75 "SWT€44.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z8808-XL-LR-PC opritor de alimentare pentru dulap 1/2 inch x 3/8 inch Swt
€43.28 /unitate