Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN ZEMS6000PL-HET Toalete cu supapă de spălare automată 120V 1inIPS | AH8UCV 38ZL56

ZURN Toalete cu supapă de spălare automată ZEMS6000PL-HET 120V 1inIPS

În stoc
Articol: AH8UCV Model: ZEMS6000PL-HETCruce Ref: 38ZL56
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
€418.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de spălare automată
ConexiuneTop Spud
finalizareaChrome
Tip de corpToaletă
Galoane pe culoare1.28
Dimensiunea intrării1 "IPS
Sursa de putereelectric
Domeniul de presiune25 la 80 psi
Rough-In11.5 "
Gama senzorilor12 "până la 60"
Cuplaj Spud1-1/2 "
Proiectarea supapelorDiafragmă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.536
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa de spălare automată Zurn ZEMS6000PL-HET este utilizată în toaletele comerciale și publice pentru a spăla automat toaletele și pisoarele. Această supapă de spălare automată Zurn este utilizată pentru a promova igiena eliminând necesitatea spălării manuale și reducând riscul de contaminare încrucișată și răspândirea germenilor.

Caracteristici:

  • Dispune de o conexiune superioară a dispozitivului de fixare, asigurând compatibilitatea cu toaletele fără rezervor și facilitând o instalare ușoară.
  • Această supapă de spălare automată Zurn funcționează cu energie electrică, oferind performanțe de spălare fiabile și consecvente.
  • Oferă un singur mod de spălare, oferind o spălare de economisire a apei de 1.28 galoane per spălare, contribuind la eforturile de conservare a apei.
  • Această supapă de spălare automată include un kit de lipit la transpirație și un capac de oprire rezistent la vandal.

Întrebări frecvente:

Î. Cum asigură cuplarea spud a supapei de spălare automată Zurn ZEMS6000PL-HET o conexiune sigură?

A. Cuplajul de 1-1/2 inch facilitează o atașare sigură la spudurile de toaletă, minimizând riscul de scurgeri și asigurând o conexiune sigură.

Î. Care este gama de senzori a acestei supape de spălare a toaletei Zurn?

A. Are un interval de senzor de la 12 la 60 de inci. Acest lucru ajută la oferirea de opțiuni de plasare flexibile și de detectare precisă a utilizatorului pentru operarea mâinilor libere.

Variante de produs

ProdusModelGama senzorilorDe viață a baterieiTip de corpProiectarea supapelorGaloane pe culoareDimensiunea intrăriiSursa de putereDomeniul de presiunePreț
ZURN ZER6000AV-CPM Toaletă cu supapă de spălare automată 3.5 Gpf | AC3PVN 2VEH8 ZER6000AV-CPM8 "până la 54"3 ani @ 3000 spălări/lunăToaletăDiafragmă3.51"(4) Baterii cu celule C.20 la 100 psi€328.77
ZURN ZER6000AV-WS1-CPM Diafragmă pentru toaletă cu supapă de spălare automată | AC3PVP 2VEH9 ZER6000AV-WS1-CPM8 "până la 54"3 ani @ 3000 spălări/lunăToaletăDiafragmă1.61"(4) Baterii cu celule C.20 la 100 psi€328.77
ZURN ZER6003AV-CPM Pisoar cu supapă de spălare automată 1.5 Gpf | AC3PVQ 2VEJ1 ZER6003AV-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 ani @ 3000 spălări/lunăpisoarDiafragmă1.53 / 4 "(4) Baterii cu celule C.20 la 100 psi€328.77
ZURN ZER6003AV-WS1-CPM Supapă de spălare automată 1 Gpf Diafragmă | AC3PVR 2VEJ2 ZER6003AV-WS1-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 ani @ 3000 spălări/lunăpisoarDiafragmă13 / 4 "(4) Baterii cu celule C.20 la 100 psi€328.77
ZURN ZER6000PL-HET-CPM Diafragmă pentru toaletă cu supapă de spălare automată | AE7CTU 5WYH1 ZER6000PL-HET-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 ani @ 3000 spălări/lunăToaletăDiafragmă1.281"(4) Baterii cu celule C.20 la 100 psi€310.97
ZURN ZER6003AV-ULF-CPM Pisoar cu supapă de spălare automată 0.125 Gpf | AF2DKF 6RKG8 ZER6003AV-ULF-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 ani @ 3000 spălări/lunăpisoarDiafragmă0.1253 / 4 "(4) Baterii cu celule C.20 la 100 psi€328.77
ZURN ZTR6200EV Supapă de spălare automată WC 1.28 Gpf | AF7TBW 22LU02 ZTR6200EV30.5 "până la 38.5"3 ani @ 4000 spălări/lunăToaletăPiston1.281"(4) Baterii AA25 la 80 psi€360.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Toalete cu supapă de spălare automată ZEMS6000PL-HET 120V 1inIPS
€418.81 /unitate