ZURN ZER6140AV-11L Supapă de spălare WC 10 inch 1 Ips 3.5 Gpf | AG2NNU 31TU40

ZURN ZER6140AV-11L Toaletă cu supapă de spălare 10 inchi 1 Ips 3.5 Gpf

În stoc
Articol: AG2NNU Model: ZER6140AV-11LCrucea Ref: 31TU40

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€806.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de spălare
De viață a bateriei2 ani
Locația conexiuniiînapoi
finalizareaChrome
Tip de corpToaletă
Galoane pe culoare3.5
Dimensiunea intrăriiIPS 1
Sursa de putere6 VDC
Domeniul de presiune25 la 100 psi
Rough-In10 "
Gama senzorilor12 "până la 44"
Cuplaj Spud1-1/2 "
Proiectarea supapelorSenzor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.53
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)55.63
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8481805090

Detalii produs:

    • Expus / ascuns (ascuns)

Variante de produs

ProdusModelGaloane pe culoareRough-InPreț
ZURN ZER6140AV-WS1-11L Supapă de spălare WC 10 inch 1 Ips 1.6 Gpf | AG2NNV 31TU41 ZER6140AV-WS1-11L1.610 "€806.78
ZURN ZER6152AV-11L Supapă de spălare WC 20-1/2 inch 1 Ips 3.5 Gpf | AG2NNX 31TU43 ZER6152AV-11L3.520.5 "€752.98
ZURN ZER6152AV-WS1-11L Supapă de spălare WC 20-1/2 inch 1 Ips 1.6 Gpf | AG2NNY 31TU44 ZER6152AV-WS1-11L1.620.5 "€752.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN ZER6140AV-11L Toaletă cu supapă de spălare 10 inchi 1 Ips 3.5 Gpf
€806.78 /unitate