Starrett produce instrumente de măsurare, unelte de PRECIZIE ȘI unelte de mână. Gama de instrumente de precizie a companiei include micrometre, șublere, rigle, raportoare, nivele, calibre, comparatoare, plăci de suprafață, pătrate și menghine. Catalogul de micrometre Starrett cuprinde o mare varietate de micrometre mecanice, digitale/electronice, de adâncime și de interior, care sunt utilizate pentru a măsura dimensiunile în trepte de 1 inch până la o precizie de 0.0001 inci. Starrett produce, de asemenea, șublere Vernier, cadran, digitale și cu arc pentru efectuarea măsurătorilor în industria metalurgică, forestieră și prelucrarea lemnului. Comparatoarele cu cadran Starrett traduc distanțe liniare mici în mișcări de rotație. Sunt disponibile în gradări cuprinse între 0.001 mm și 0.01 mm în sistemul metric și de la 0.00005 inci la 0.001 inci în sistemul imperial. Protractoarele cu oglindă Starrett sunt utilizate pentru măsurarea directă și comparativă a unghiurilor și sunt disponibile în variante manuale, digitale, cu oglindă și teșire universală. Aceste unelte sunt utilizate pe scară largă de mașiniști, producători de scule și inspectori de calitate pentru setarea teșiturii, transferul unghiurilor sau verificarea jocurilor de tăiere. Alegeți dintr-o gamă largă de instrumente Starrett, inclusiv testere de duritate și tahometre, activate Raptor Supplies.