NORTON ABRASIVES Adaptoare pentru roți abrazive

Includes mandrel assemblies and reducing bushings for use with unified wheels of arbor sizes up to 3 inches

Filtru

NORTON ABRASIVES -

Flaps abrazivi pentru bucșă reducătoare din aluminiu

Bucșele reducătoare Norton Abrasives sunt utilizate cu roți cu clapete și roți convolute. Acestea asigură o potrivire perfectă pe arborele de dimensiuni mici pentru a minimiza orificiile din centrul roții. Acestea au o construcție din aluminiu pentru rezistență la coroziune și durabilitate și sunt integrate cu șaibe de contact pentru a distribui presiunea piulițelor și pentru a preveni deteriorarea. Aceste bucșe de unică folosință îndeplinesc standardele ANSI și au flanșe dintr-o bucată pentru a ajuta la alinierea și montarea rulmenților. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bucșe, disponibile în dimensiuni ale găurilor pentru arbore de până la 3 inci. Se vand in pachete a cate 2 unitati.

StilModelArbor HoleȘaibă ODPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A662610805311"3"€265.802
A662610805331"5"€339.922
A662610805291"2"€142.332
B662610803831-1/2 "3"€220.322
C662610805301-1/4 "2"€134.832
A662610805341-1/4 "5"€359.302
A662610805201-1/4 "10 "€878.602
A662610805321-1/4 "3"€199.072
A662610805361.258€869.322
A662610805285 / 8 "2"€126.112
NORTON ABRASIVES -

Bucșe de reducere din aluminiu, pachet de 2

Bucșele de reducere Norton Abrasives sunt utilizate cu roțile cu clapete Bear-Tex și roțile convolute, precum și pentru a minimiza orificiile din centrul roții pentru a se potrivi perfect pe arborele de dimensiuni mici. Acestea au o construcție din aluminiu pentru a rezista la coroziune și pentru a asigura durabilitatea și sunt integrate cu șaibe de contact pentru a distribui presiunea piulițelor și a preveni deteriorarea. Aceste bucșe de unică folosință îndeplinesc standardele ANSI și sunt disponibile într-un pachet de 2.

StilModelPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A66261080523€24.972
A66261080522€16.632
A66261080524€25.092
A66261080525€16.632

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?