HOFFMAN Comenzi de viteză AC

ECM manual motor controls designed to provide manually adjustable, proportional speed control for ECM motors of all sizes and voltages. Operate at a nominal voltage level of 13.5 VDC at 80Hz and is capable of sourcing up to 10 mA drive current

Filtru

HOFFMAN -

Control motor Ecm 24 Vac Max. Amperi 20

ModelArticolPreț (ex. TVA)
792-ECMAC6UDP€342.80
HOFFMAN -

Ecm Control manual al motorului 24 Vac Amperi 10

ModelArticolPreț (ex. TVA)
760-ECMAC6UDM€274.60

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?