Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN 760-ECM Ecm Comandă manuală a motorului 24 Vac Amperi 10 | AC6UDM 36G645

HOFFMAN 760-ECM Ecm Control manual al motorului 24 Vac Amperi 10

În stoc
Element: AC6UDM Model: 760-ECMCrucea Ref: 36G645
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
€274.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl manual al motorului ECM
Adâncime1-1/4 "
Hz80
Tensiune de intrare24 VAC
Lungime4.25 "
Max. Amperi10
Ieșire de tensiune13.5 VDC
Lăţime2.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8504404000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN 760-ECM Ecm Control manual al motorului 24 Vac Amperi 10
€274.60 /unitate