SCHAEFER Ventilatoare agricole

Designed to remove the built-up heat and fumes in agricultural environments, such as livestock and poultry houses. Feature a powerful motor that delivers a maximum speed of 3300 rpm and a propellor with rotational speeds up to 1750 rpm

Filtru

SCHAEFER -

Transmisia curelei ventilatorului de evacuare

StilModelÎnălţimeCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPHPMax. AdâncimeRPM motorNumărul de lameElice Dia.Preț (ex. TVA)
AGFFM363G1243.13 "10,08083801/225-1/4 "1725336 "-
RFQ
BGFFM365G1243.13 "11,89399111/225-1/4 "1725536 "€4,195.51
BGFFM485G1-255.5 "22,010/1435818,924/12,345126 "1725/1140648 "€4,770.73
BGFFM485G155.5 "23,39120,576126 "1725648 "€4,681.47
AGFFM483G1-255.5 "18,387/12,16215,809/10,457126 "1725/1140348 "-
RFQ
BGFFM525G1-258.25 "25,395/1652621,835/14209126 "1725/1140552 "€5,637.30
AGFFM525G158.25 "25,94222,305126 "1725552 "-
RFQ
StilModelMax. AdâncimeCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPIzolație motorieRPM motorNumărul de lameFazăElice Dia.Preț (ex. TVA)
AGPFM1200-119-1/2 "16101448Clasa B17256112 "€1,257.10
AGPFM2000-123-3/8 "37303318Clasa B17253120 "€1,279.71
AGPFM20HC-323-3/8 "51434782Clasa B1725/14254320 "-
RFQ
AGPFM20HC-123-3/8 "51434782Clasa F1725/14254120 "€1,521.92
AGPFM1600-124-1/2 "32172953Clasa B17253116 "€1,161.05
AGPFM2405-1A26 "95008500Clasa F8255124 "€1,603.69
AGPFM2405-3A26 "95008500Clasa B8255324 "-
RFQ
AGPFM2400-1A26 "95008500Clasa F1725/14254324 "€1,746.18
AGPFM2400-3A26 "95008500Clasa B1725/14254324 "-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?