SPEEDAIRE Mașini de șlefuit cu aer

Slefuitoarele cu discuri cu aer Speedaire sunt proiectate pentru indepartarea vopselei, modelarea peticilor de umplutura, netezirea sudurilor si indepartarea ruginii folosind puterea aerului. Acestea au carcasă compozită pentru a rezista la o presiune maximă de funcționare de 90 psi și oferă o viteză maximă de rotație de 16500 rpm.

Filtru

SPEEDAIRE -

Slefuitoare cu disc cu aer, 16000 rpm

Slefuitoarele cu aer Speedaire sunt utilizate pentru curățarea modelării anvelopelor, a portului și lustruirea și șlefuirea generală de mare viteză în spații restrânse. Aceste unități folosesc putere pneumatică pentru îndepărtarea rapidă a materialului din piesele de prelucrat. Mânerul în stil pistol oferă confort operatorului datorită formei ergonomice și vibrațiilor reduse. Aceste șlefuitoare cu aer sunt disponibile în dimensiuni ale plăcuțelor de la 3 la 5 inci.

StilModelLungime totalăDimensiunea tamponuluiPreț (ex. TVA)
A10D2374.875 "3"€183.40
B10D2385 11 / 16 "3 "până la 5"€149.11
SPEEDAIRE -

Mașină de șlefuit cu disc industrial 0.2 CP 2 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10D233AA2BZP€170.02

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?