Pompe cu membrană cu aer

Filtru

Pompele pneumatice cu diafragmă sunt utilizate în procesarea chimică pentru transferul fluidelor corozive și abrazive în tratarea apelor uzate pentru manipularea nămolurilor și suspensiilor în industria farmaceutică....Află mai multe

ARO -

Șurub, flanșă hexagonală

ModelArticolPreț (ex. TVA)
94409-2CN8VXF€21.57
STANDARD PUMP -

Kit de reparare a capătului umed, Kit de reparare a capătului umed Pompă AODD, pompă standard, 200-010, SPFP05PPT, 39N536

ModelArticolPreț (ex. TVA)
200-010CU4HET€1,499.27
ARO -

Șurub, flanșă hexagonală

ModelArticolPreț (ex. TVA)
95884-1CN8VXG€13.98
STANDARD PUMP -

Kit de reparare a capătului umed, Kit de reparare a capătului umed Pompă AODD, pompă standard, 200-090, SPFP30NPT, 39N544

ModelArticolPreț (ex. TVA)
200-090CU4HEV€6,107.47
ARO -

Șurub, flanșă hexagonală

ModelArticolPreț (ex. TVA)
94409-1CN8VXJ€11.50
STANDARD PUMP -

Kit de reparare a capătului umed, Kit de reparare a capătului umed Pompă AODD, pompă standard, 200-110, SP3A15NPT/SPSN15NPT

ModelArticolPreț (ex. TVA)
200-110CU4HEX€2,839.89
ARO -

Şurub, set, şurub

ModelArticolPreț (ex. TVA)
Y29-42-SCN8VXL€13.72
DAYTON -

Bolt, 611151, Bolt, Dayton

ModelArticolPreț (ex. TVA)
611151CR2XZV€11.83
VERSA-MATIC -

Pompă cu diafragmă dublă, aer, oțel inoxidabil 316, un singur port, 147 Gpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
E2SJ5F5S0C-3ACU7WRF€29,875.09
DAYTON -

Wave Wave, 631937, Wave Wave, NDP-25BSH-FDA/NDP-25BST-FDA, 22A606/22A607

ModelArticolPreț (ex. TVA)
631937CR2YCE€8.00
1...1112

Pompe cu membrană cu aer

Pompele cu membrană cu aer sunt proiectate pentru a pompa nămoluri groase și lichide încărcate cu solid în aplicații precum deshidratarea și mineritul. Raptor Supplies oferă o gamă largă de pompe cu diafragmă acţionate cu aer de la mărci precum Aro, Sandpiper, Flojet, Versa-Matic. Serviciu standard Sandpiper Pompele cu diafragmă de aer sunt ideale pentru deshidratarea și pomparea șlamurilor, solvenților, fluidelor abrazive, acizilor slabi și solidelor în suspensie în fabricile petrochimice și de procesare a alimentelor. Aceste pompe sunt proiectate să funcționeze cu o alimentare continuă cu aer comprimat și au o construcție din aluminiu/fontă/oțel inoxidabil/nemetalic pentru a asigura rigiditatea structurală. Pompele cu diafragmă dublă autoamorsante ale mărcii au supape de reținere cu bilă pentru a rezista la fluxul constant de fluid și tije de legătură pentru un control fiabil și consistent al diafragmei. Aceste pompe cu diafragmă de aer cu șuruburi, sensibile la forfecare, sunt oferite în stiluri de conexiune cu flanșă și NPT. Pompe pneumatice cu diafragma dubla de la Versa-Matic sunt ideale pentru transportul ușor și sigur al substanțelor chimice și al altor fluide. Aceste pompe cu diafragmă prezintă o construcție cu șuruburi fără scurgeri pentru o rezistență chimică superioară, cu suporturi de picior cu mai multe poziții și colectoare cu mai multe orificii care oferă flexibilitate de instalare. Ele pot rezista la temperaturi de până la 275 de grade F și au presiuni de funcționare cuprinse între 100 și 125 psi. Raptor Supplies oferă o gamă largă de pompe cu diafragmă acţionate cu aer cu înălţimi cuprinse între 10-3/64 şi 16-61/64 inci.

Întrebări Frecvente

Aceste pompe pot fi utilizate pentru aplicarea de dozare sau dozare?

Da, pot fi folosite pentru contorizare. Pentru o dozare precisă, pot fi necesare accesorii precum amortizoarele de pulsații și comenzile de reglare a cursei.

Cum se întrețin aceste pompe cu diafragmă acţionate cu aer?

Întreținerea de rutină include inspectarea diafragmelor pentru uzură, verificarea supapelor și strângerea conexiunilor. Poate fi necesară lubrifierea, în funcție de designul pompei.

Aceste pompe Sandpiper pot fi utilizate în situații de funcționare uscată?

Aceste pompe AODD pot fi funcționate în condiții de siguranță în uscat și fără a provoca daune pompei sau sistemului.

Care este înălțimea maximă de aspirație pe care o oferă aceste pompe cu diafragmă dublă?

Pompele Sandpiper pot pompa fluide în mod continuu chiar dacă sunt situate în afara gropii și oferă o înălțime maximă de aspirație de 9.8 m.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?