ALLEGRO SAFETY Sisteme de răcire pentru companii aeriene

Sistemele de răcire ale liniilor aeriene Allegro sunt ideale pentru panourile standard de filtrare sub presiune, compresoarele de aer respirabil și pompele de aer ambiental pentru a răci aerul respirabil în timp ce trece prin bobină. Acestea măresc confortul utilizatorului și productivitatea lucrătorilor cu aparatele respiratorii tip glugă și măștile de tip C pentru liniile aeriene de joasă presiune.

Filtru

Sistemele de răcire ale liniilor aeriene oferă aer rece și proaspăt utilizând aer comprimat furnizat prin pompe de aer sau răcitoare. Sunt ideale pentru utilizare cu panouri standard de filtrare la presiune și aparate respiratorii.
ALLEGRO SAFETY -

Sisteme portabile de răcire pentru linii aeriene

Sistemele portabile de răcire ale liniilor aeriene Allegro sunt potrivite pentru furnizarea de aer proaspăt respirabil la căciula unui muncitor. Aceste sisteme de răcire sunt capabile să scadă temperatura aerului de la 180 de grade F la până la 50 de grade F și sunt conectate la pompa de aer ambiental printr-o admisie lungă de 5 inchi, de alimentare cu aer folosind un cuplaj robust „Chicago Style”. Sunt echipate cu o supapă de degajare reglabilă care ajută la reglarea fluxului de aer. Alegeți dintr-o gamă de aceste sisteme portabile de răcire pentru linii aeriene, disponibile în variante de presiune maximă de 15 psi și 150 psi.

StilModelStil cuplaj de admisieStilLăţimePreț (ex. TVA)
A9820-LPStilul ChicagoPresiune scăzută28 "€1,314.87
B9820 CPHansenPresiune ridicata26 "€1,645.73

Întrebări Frecvente

Pentru ce sunt folosite supapele de siguranță?

Supapele de siguranță sunt proiectate pentru controlul presiunii în sistemele de fluid și aer comprimat. Aceste supape se deschid cu o creștere a presiunii sistemului.

Ce accesorii sunt compatibile cu sistemele portabile de răcire ale liniilor aeriene Allegro?

Sistemele portabile de răcire ale liniilor aeriene Allegro pot fi utilizate cu pompele de aer de respirație pentru 1, 2 sau 3 lucrători ale mărcii.

Pentru ce este folosit un cuplaj Chicago?

Cuplajele Chicago, cunoscute și sub numele de cuplaje universale, sunt utilizate în mod obișnuit pe liniile de furtun pentru a conecta unelte pneumatice la o sursă de aer comprimat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?