ASCO VALVES Supape piston cu corp unghiular

Echipat cu arbore din oțel inoxidabil laminat la rece, garnitură de tijă cu arc și ștergător de arbore DuPont Viton. Proiectat pentru a gestiona apa, nămolurile ușoare și aburul; necesită o electrovalvă de 120 V, 60 Hz. Fabricat din fibră compozită robustă și protejat cu o garnitură dublă inelară

Filtru

ASCO VALVES -

Supape piston cu corp unghiular

StilModelLățimea totalăMaterial corpLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiDimensiunea conducteiCoeficientul de volumMaterial discOrificiu Dia.Inălțime totalăPreț (ex. TVA)
A8290A3935 3 / 5 "Oţel inoxidabil5.5 "1 / 2 "5.7304L din oțel inoxidabil1 / 2 "6 1 / 16 "€726.74
A8290A3956 1 / 10 "Oţel inoxidabil5.75 "1"15304L din oțel inoxidabil1"6.5 "€858.57
B8290B0486 4 / 5 "Oţel inoxidabil6.875 "3 / 4 "11304L din oțel inoxidabil3 / 4 "7 5 / 16 "€817.25
B8290B0456 7 / 10 "Oţel inoxidabil6.625 "1 / 2 "5.7304L din oțel inoxidabil1 / 2 "7.25 "€771.81
C8290B0026 7 / 10 "Bronz6.625 "1 / 2 "5.7Alamă1 / 2 "7.25 "€552.24
B8290B0537 1 / 5 "Oţel inoxidabil7"1"19304L din oțel inoxidabil1"7 3 / 5 "€1,096.06
C8290A0208 4 / 5 "Bronz8.5 "1.5 "52Alamă1.5 "9.625 "€753.06
C8290A0168.5 "Bronz8.031 "1.25 "32Alamă1.25 "9"€822.57
D8290A0649 3 / 5 "Oţel inoxidabil9.125 "1.5 "52304L din oțel inoxidabil1.5 "10 5 / 16 "€2,165.27
C8290A0249 4 / 5 "Bronz8.875 "2"68Alamă2"10.25 "€952.14
D8290A06810.5 "Oţel inoxidabil9.5 "2"68304L din oțel inoxidabil2"10.875 "€2,315.53

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?