TAYLOR Cântare de bancă și podea

Filtru

TAYLOR -

Cântare de bancă

StilModelPreț (ex. TVA)
ATE10FT€117.85
BTE22FT€197.74
CTE400€427.08
DTE150€475.82
ETR250€239.58
TAYLOR -

Cântar de baie

StilModelUnitate de alimentareCapacitateDigital / mecanicAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântăriregradațiiInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A20044014-136 kg / 300 lb.Mecanic2"10.5 "1 kg / 2 lb.2"10.25 "€22.57
B48325072-300 lb.Mecanic2"11.5 "2 lb.2"10.75 "€34.88
C75064192(2) 1.5 baterii Li-Ion180 kg / 400 lb.Digital2.25 "14.25 "0.227 kg / 0.5 lb.2.25 "13.5 "€77.17
D74074102(2) Baterii Li-Ion de 3V180 kg / 400 lb.Digital1.5 "13 "0.09 kg / 0.2 lb.1.5 "13.5 "€71.83

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?