LEWISBINS Rafturi Bin

Containere armate cu fibră de sticlă utilizate pentru depozitarea sau afișarea articolelor. Caracteristici design Stack-N-Nest, permițând utilizarea eficientă a spațiului prin stivuirea unul peste celălalt. Disponibil în variante cu 12 și 16 cutii

Filtru

LEWISBINS -

Alege Rack

Rafturile de ridicare Lewisbins maximizează utilizarea spațiului și oferă acces confortabil la piese. Sunt fabricate din oțel de calibrul 14 cu finisaj emailat și oferă o capacitate de 75 lb per deschidere. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suporturi de ridicare, disponibile în adâncimi de coș de 18, 24 și 24.375 inchi. Raptor Supplies oferă și Lewisbins kit mobil și suporturi de podea care poate atârna în siguranță pe șinele accidentate.

StilModelLățimea raftuluiAdâncimea coșuluiÎnălțimea recipientuluiNumăr total de coșuriLățimea coșuluiCapacitate de încărcareNumărul de rafturiInălțime totală
AHR1615 cu 12 buc SH1811-712.437 "18 "7.625 "1211.437 "900 lb.1257 "
RFQ
BHR1815 cu 16 buc SH1811-712.437 "18 "7.625 "1611.437 "1200 lbs.1675 "
RFQ
CHR1614 cu 12 buc SN2214-816 "24.375 "8"1214.875 "900 lb.1257 "
RFQ
DHR1814 cu 16 buc SN2214-816 "24.375 "8"1614.875 "1200 lbs.1675 "
RFQ
AHR1616 cu 12 buc SH2416-817.375 "24 "8"1216.375 "900 lb.1257 "
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?