WESTWARD Chei cu capăt de cutie

Cheile de tip cutie Westward sunt potrivite pentru instalarea și eliminarea șuruburilor, fitingurilor și piulițelor în aplicații de producție, auto și minerit. Aceste chei au un cap închis la fiecare capăt al mânerului pentru a oferi un contact mai mare cu dispozitivul de fixare și pentru a permite un cuplu mai mare decât o cheie cu cap deschis.

Filtru

StilModelLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț (ex. TVA)
A36A1627SAE5/16 x 3/8 "€2.62
A36A15510.031 "metric16 x 18 mm€21.98
A36A16112.75metric22 x 24 mm€41.55
WESTWARD -

Cheie de capăt cutie

StilModelCompensaLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț (ex. TVA)
A5MR0315 grade10metric16 x 18 mm€8.34
A5MP9015 grade6.5SAE1/4 x 5/16 "€35.16
A5MR0115 grade8.75metric12 x 14 mm€6.45
A5MP9315 grade8.75SAE1/2 x 9/16 "€10.56
A5MP9815 grade7.25metric7 x 9 mm€2.29
A5MR0415 grade10metric17 x 19 mm€24.33
A5MP9115 grade7.75SAE3/8 x 7/16 "€9.12
A5MP9615 grade10.75SAE3/4 x 7/8 "€21.47
A5MP9715 grade6.75metric6 x 8 mm€2.13
A5MR0215 grade9.5metric13 x 15 mm€11.50
B5MV1945 grade9 21 / 64 "SAE5/8 x 11/16 "€23.57

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?