DURHAM MANUFACTURING Camioane Box

Camioane cu patru fețe cu platformă joasă, potrivite pentru aplicații de depozitare industrială. Prezintă o construcție din oțel complet sudată, 4 rotițe din poliuretan cu șurub, capacitate de încărcare de până la 4 lb și un mâner tubular. Sunt disponibile și cărucioare de control al deversării

Filtru

DURHAM MANUFACTURING -

Camioane cu punte joasă, patru fețe

StilModelÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
A4SLT-1836-1.2K-9539.875 "42.125 "1200 lbs.18.1875 "€870.80
B4SLT-3036-5PO-9539.875 "42.125 "1400 lbs.30.19 "€868.38
A4SLT-3048-1.2K-9539.875 "54.13 "1200 lbs.30.19 "€1,321.41
A4SLT-2436-1.2K-9539.875 "42.125 "1200 lbs.24.1875 "€978.03
B4SLT-2436-5PO-9539.875 "42.125 "1400 lbs.24.1875 "€978.03
C4SLT-2448-2K-9541.25 "54.13 "2000 lbs.24.1875 "€1,437.77
C4SLT-1836-2K-9541.25 "42.125 "2000 lbs.18.1875 "€1,038.51
C4SLT-2436-2K-9541.25 "42.125 "2000 lbs.24.1875 "€1,277.43
C4SLT-3048-2K-9541.25 "54.13 "2000 lbs.30.19 "€1,552.74
DURHAM MANUFACTURING -

Camioane cu cutie solidă

StilModelÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
A4ST-SM-2448-5PO-9528.19 "54.13 "1400 lbs.24.25 "€803.44
A4ST-SM-2436-5PO-9528.19 "42.125 "1400 lbs.24.25 "€694.82
A4ST-SM-1836-5PO-9528.19 "42.125 "1400 lbs.18.25 "€630.84
A4ST-SM-3048-5PO-9528.19 "54.13 "1400 lbs.30.25 "€890.09
B4STHC-SM-2436-6MR-9532.75 "42.125 "2000 lbs.25.75 "€1,224.05
B4STHC-SM-3060-6MR-9532.75 "66.13 "2000 lbs.30.25 "€1,571.56
C4STE-SM-3048-6MR-9534.56 "54.13 "2000 lbs.30.3125 "€1,091.34
D4STE-SM-2448-9534.625 "54.13 "2000 lbs.24.25 "€886.55
D4STE-SM-3048-9534.625 "54.13 "2000 lbs.30.25 "€968.65
D4STE-SM-2436-9534.625 "42.125 "2000 lbs.24.25 "€784.27
D4STE-SM-3060-9534.625 "66.13 "2000 lbs.30.25 "€1,003.44
E4STEDG-SM-2436-6PU-9541.25 "42.125 "2000 lbs.24.1875 "€969.37
E4STEDG-SM-3048-6PU-9541.25 "54.13 "2000 lbs.30.19 "€1,258.26
DURHAM MANUFACTURING -

Camioane cu plasă, cu 4 fețe

StilModelÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
A4ST-EX-1836-5PO-9528.06 "42.5 "1400 lbs.18.5 "€580.04
A4ST-EX-2436-5PO-9528.06 "42.5 "1400 lbs.24.5 "€646.55
B4ST-EX-2436-6MR-9529.4375 "42.5 "2000 lbs.24.5 "€925.76
C4STHC-EX-2436-6MR-9532.625 "42.25 "2000 lbs.24.25 "€1,124.37
C4STHC-EX-3048-6MR-9532.625 "54.25 "2000 lbs.30.25 "€1,324.44
D4ST-EX-306033-6MR-9533 "66.5 "2000 lbs.30.5 "€1,376.58
E4STE-EX-2448-5PU-9533.8125 "54.5 "1200 lbs.24.5 "€779.39
E4STE-EX-3048-5PU-9533.8125 "54.5 "1200 lbs.30.5 "€850.43
F4STE-EX-2436-9535.1875 "42.5 "2000 lbs.24.5 "€790.39
F4STE-EX-2448-9535.1875 "54.5 "2000 lbs.24.5 "€892.68
F4STE-EX-3048-9535.1875 "54.5 "2000 lbs.30.5 "€974.84
F4STE-EX-3060-9535.1875 "66.5 "2000 lbs.30.5 "€1,062.28
G4STEDG-EX-3048-6PU-9540 "54.5 "2000 lbs.30.38 "€1,216.05
H4SLT-EX1832-1.2K-9540.13 "38.5 "1200 lbs.18.5 "€697.80
I4SLT-EX1836-5PO-9540.13 "42.5 "1400 lbs.18.5 "€666.41
I4SLT-EX3048-5PO-9540.13 "54.5 "1400 lbs.30.5 "€955.35
DURHAM MANUFACTURING -

Camioane cu punte joasă, cu trei laturi

StilModelÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
A3SLT-1836-1.2K-9539.875 "42.125 "1200 lbs.18.1875 "€822.73
A3SLT-2448-1.2K-9539.875 "54.13 "1200 lbs.24.1875 "€1,118.57
A3SLT-2436-1.2K-9539.875 "42.125 "1200 lbs.24.1875 "€981.03
B3SLT-EX1832-1.2K-9540.13 "38.5 "1200 lbs.18.38 "€677.27
B3SLT-EX2436-1.2K-9540.13 "42.5 "1200 lbs.24.38 "€885.84
B3SLT-EX3036-1.2K-9540.13 "42.5 "1200 lbs.30.38 "€875.86
B3SLT-EX2448-1.2K-9540.13 "54.5 "1200 lbs.24.38 "€902.01
C3SLT-EX3048-2K-6PU-9541.5 "54.5 "2000 lbs.30.38 "€1,291.22
D3SLT-1836-2K-9541.25 "42.125 "2000 lbs.18.1875 "€908.89
D3SLT-2436-2K-9541.25 "42.125 "2000 lbs.24.1875 "€1,117.86
D3SLT-2448-2K-9541.25 "54.13 "2000 lbs.24.1875 "€1,113.77
D3SLT-3048-2K-9541.25 "54.13 "2000 lbs.30.19 "€1,212.33
DURHAM MANUFACTURING -

Camion cutie, 4 fețe, dimensiune 24 x 48 x 40 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4SLT-2448-1.2K-95AE4MVW€1,448.94
DURHAM MANUFACTURING -

Camion cu cutie de securitate pe 3 fețe, poartă și top, dimensiune 30 x 60 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3STDGT-SM3060-6MR-95CF6JTP€1,772.81

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?