TENNSCO Accesorii pentru dulapuri

Include o gamă largă de kituri de rulare, rafturi suplimentare și blaturi pentru a prelungi durata de viață a dulapurilor.

Filtru

StilModelPreț (ex. TVA)
AJPS18€64.68
RFQ
AJPS24€71.61
RFQ
TENNSCO -

Raft suplimentar pentru dulap

StilModelPreț (ex. TVA)
ATA-50ES€247.17
RFQ
A309€69.30
RFQ
B318€57.75
RFQ
TENNSCO -

Truse de rotile

StilModelCuloriLungimeCapacitate de încărcareLungimea platformeiLățimea peronuluiLăţimePreț (ex. TVA)
ACB-1524------€265.65
RFQ
BWBCK-3036S--1000 lbs.---€203.28
RFQ
AWBCK-3036-3------€293.37
RFQ
CCK24BLKNegru24 "1000 lb.24 "36 "36 "€241.74
CCK18BLKNegru18 "1000 lb.18 "36 "36 "€233.93
DCK-4824BKNegru24 "1000 lb.24 "48 "-€287.32
ECK4824PYȘampanie / Chit24 "1000 lb.24 "48 "48 "€287.32
FCK18PYȘampanie / Chit18 "1000 lb.18 "36 "36 "€233.93
FCK24PYȘampanie / Chit24 "1000 lb.24 "36 "36 "€241.74
GCK4824LGYLumina gri24 "1000 lb.24 "48 "-€287.32
HCK18LGYLumina gri18 "1000 lb.18 "36 "36 "€233.93
HCK24LGYLumina gri24 "1000 lb.24 "36 "36 "€241.74
CCK24GRGrey mediu24 "1000 lb.24 "36 "36 "€241.74
ICK4824MGYGrey mediu24 "1000 lb.24 "48 "-€287.32
CCK18GRGrey mediu18 "1000 lb.18 "36 "36 "€233.93
CCK24SNDNisip24 "1000 lb.24 "36 "36 "€241.74
CCK18SNDNisip18 "1000 lb.18 "36 "36 "€233.93
JCK4824SDNisip24 "1000 lb.24 "48 "-€287.32
TENNSCO -

Rafturi suplimentare

StilModelCuloriÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A304 NEGRUNegru3 / 4 "18 "€35.27
B301 NEGRUNegru3 / 4 "36 "€60.89
C307 NEGRUNegru1 5 / 16 "48 "€108.23
B302 NEGRUNegru1.125 "36 "€82.82
D305 NEGRUNegru3 / 4 "18 "€41.77
E306 NEGRUNegru1 5 / 16 "48 "€85.63
F306 MED GREYGri1 5 / 16 "48 "€85.63
G302 MED GREYGri1.125 "36 "€82.82
F307 MED GREYGri1-5 / 1648 "€108.23
H305 MED GREYGri3 / 4 "18 "€44.40
I304 GREYGri3 / 4 "18 "€35.27
J304 GR DESCHISLumina gri78 "3/4"18 "€35.27
K302 GR DESCHISLumina gri1.125 "36 "€82.82
J305 GR DESCHISLumina gri3 / 4 "18 "€41.77
L301 GR DESCHISLumina gri3 / 4 "36 "€60.89
M306 GR DESCHISLumina gri1 5 / 16 "48 "€85.63
M307 GR DESCHISLumina gri1 5 / 16 "48 "€108.23
N302 NISIPNisip1.125 "36 "€82.82
O305 NISIPNisip3 / 4 "18 "€41.77
P301 NISIPNisip3 / 4 "36 "€61.98
Q304 NisipNisip3 / 4 "18 "€35.27
R306 NISIPNisip1 5 / 16 "48 "€85.63
R307 NISIPNisip1 5 / 16 "48 "€108.23
TENNSCO -

Top laminat pentru dulap de depozitare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LT-3618AH9BDT€133.02
TENNSCO -

Bin Rail, 36 x 3/4 x 1-1 / 2 inch Dimensiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CBR-36CH3FGF€31.19
Vezi detalii
TENNSCO -

Cross Rod, 15-3/4 x 1-7/16 x 7/8 Inch Size

ModelArticolPreț (ex. TVA)
15CRCH3FFN€19.17
Vezi detalii
TENNSCO -

compas

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5ADCH3FKZ€10.86
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?