GREENLEE Instrumente de sertizare prin cablu și sârmă

Include sertizare mici și ușor de manevrat, sertizare izolate și unelte hidraulice de sertizare cu un mecanism de ciclu complet care se eliberează numai după ce ciclul complet de sertizare este finalizat. Disponibil în mâner pernă / vinil / oțel / turnat / scufundat / mânere din fibră de sticlă pentru confort maxim și mai puțin efort

Filtru

GREENLEE -

Crimpere izolate

Sertizoarele izolate Greenlee sunt proiectate pentru sertizarea cablurilor plate, rotunde, solide și pline pentru aplicații de cablare. Acestea au mânere izolate pentru protecție împotriva șocurilor electrice, asigurând în același timp confortul utilizatorului, iar modelele selectate au mânere confortabile pentru a reduce oboseala în timpul utilizării continue. Au ciclu de sertizare complet cu clichet pentru a maximiza eficiența. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste sertitoare izolate, disponibile în lungimi de 6.5, 7.5 și 10 inchi.

StilModelCapacitateLungime totalăPreț (ex. TVA)
A146026-20 AWG6.5 "€77.71
B1561RJ45, RJ11 / 12/22, Cat6, Cat5e, Cat5, Cat3, Satin plat, Snagless RJ457.5 "€115.74
GREENLEE -

Crimpers cu clichet

Sertizoarele cu clichet Greenlee sunt folosite pentru sertizarea firelor și cablurilor și sunt potrivite pentru terminale izolate standard. Acestea au cuiburi cu coduri de culori pentru o identificare ușoară și sunt echipate cu mânere condura pentru confortul utilizatorului. Variantele sunt disponibile în lungimi de 9 și 13 inci.

StilModelCapacitateLungime totalăPreț (ex. TVA)
A45553-13 "€141.90
B45575-13 "€186.87
C4550522-8 AWG9"€184.25
D4550022-10 AWG9"€168.26
GREENLEE -

Instrumente hidraulice de sertizare

StilModelForţareaPreț (ex. TVA)
ARK1550FT-€7,480.51
BHKL123224000 lb€4,169.70
CHK124024000 lb.€5,602.21
GREENLEE -

Instrumente de sertizare

Sertizoarele fără matriță Greenlee sunt proiectate pentru sertizarea conectorilor din cupru și aluminiu pe cabluri electrice. Aceste sertitoare manuale sunt ideale pentru cablarea electrică, iar modelele selectate au capete de sertizare în stil indentat pentru a elimina orice cerință pentru matrițe de sertizare suplimentare. Acestea oferă un design rotativ la 360 de grade pentru ușurință de utilizare în locații înguste. Au o pompă cu două viteze care asigură un ciclu de sertizare rapid pentru a minimiza timpul de nefuncționare și mânere ușoare din fibră de sticlă pentru a minimiza oboseala utilizatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste sertisitoare fără matriță, disponibile în lungimi de 9.75, 22.375 și 26 inchi.

StilModelCapacitateTip mânerArticolLungime totalăPreț (ex. TVA)
AE6CCXLX11--Instrument de sertizare-€7,026.07
RFQ
BEK6IDLX11--Instrument de sertizare-€4,923.70
RFQ
CEK410LX11--Instrument de sertizare-€3,392.12
RFQ
DEK1550FLX11--Instrument de sertizare-€9,450.80
RFQ
EE12CCXLX11--Instrument de sertizare-€12,148.82
RFQ
FEK1230LX11--Instrument de sertizare-€9,135.83
RFQ
GEK12IDLX11--Instrument de sertizare-€9,462.06
RFQ
HEK6ATLX11--Instrument de sertizare-€7,905.69
RFQ
IEK6FTLX11--Instrument de sertizare-€9,475.13
RFQ
JRK6040--Instrument de sertizare-€8,492.70
KHK12ID-Din fibra de sticlaInstrument de sertizare26 "€5,862.67
LEK1240LX11--Instrument de sertizare-€9,947.48
RFQ
M19818 până la 4/0 AWG aluminiu, 8 AWG până la 250 KCMIL cupruOţelCrimper metric fără matriță22.375 "€1,007.36
NKP1022-INS22-10 AWGdippedCrimper Dieless9.75 "€112.22
GREENLEE -

Instrumente de sertizare a terminalelor

Sertizoarele Greenlee sunt proiectate pentru a sertizat atât bornele și îmbinările izolate, cât și neizolate. Aceste instrumente au o acțiune de pivotare lină care permite folosirea cu ușurință a instrumentului cu o singură mână. Mânerul cu perne dublă permite o prindere confortabilă, iar lamele de tăiere prelucrate cu precizie și întărite facilitează tăierea sârmei. Modelele selectate dispun de un mecanism cu clichet care se eliberează numai după finalizarea întregului ciclu de sertizare. Aceste unități sunt disponibile în lungimi cuprinse între 9.5 și 25.5 inci.

StilModelCapacitateTip mânerLungime totalăPreț (ex. TVA)
AK2-1BGL22-6 AWGturnate12.875 "€289.64
BKP102222-10 AWGturnate9.5 "€76.98
CKP1022D22-10 AWGdipped9.5 "€63.38
GREENLEE -

Crimper fără matriță, lungime totală de 6-7/8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PA70020AG9QZM€82.85
GREENLEE -

Crimper cu clichet, lungime totală de 10 inchi, 265 lbs. Max. Forța de sertizare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
8045AC8HRF€138.06
GREENLEE -

Instrument de sertizare, capacitate de sertizare 8-1 AWG

ModelArticolPreț (ex. TVA)
K111AA9NTD€660.34

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?