KNIPEX Instrumente de sertizare prin cablu și sârmă

Sertisitoare digitale / izolate ideale pentru imbinarea cablurilor coaxiale sau a conectorilor de semnal prin deformarea componentelor metalice. Prezintă rezistență ridicată la șocuri termice și vibrații datorită elasticității metalului. Disponibil în variante de mâner cu prindere pernă, înmuiat și antiderapant acoperit cu plastic

Filtru

KNIPEX -

Crimper izolat

StilModelReglabilCapacitateTip mânerArticolLungime totalăPreț (ex. TVA)
A97 52 09-7-3 AWGErgonomicCrimper izolat10 "€446.80
B97 53 04Automat28-7 AWGErgonomicCrimper izolat10 "€619.18
C97 53 14Automat28-10 AWGErgonomicCrimper izolat10 "€578.57
D97 53 09Automat5-28 AWGErgonomicCrimper izolat7.5 "€619.78
E97 53 08Automat28-7 AWGErgonomicCrimper izolat7.5 "€570.66
F97 50 01Manual0.4 până la 1.1 mmdippedCrimper izolat6.125 "€134.99
G97 68 145 AManual23-13 AWGGrip de pernăcrimper5.75 "€97.75
H97 61 145 AManual23-13 AWGGrip de pernăcrimper5.75 "€90.17
I97 43 200Manual-ErgonomicCrimper izolat8"€530.32
J97 81 180Manual20-10 AWGdippedCrimper izolat7.25 "€140.34
K97 72 180Manual23-5 AWGErgonomicCrimper izolat7.25 "€135.80
L97 71 180Manual23-5 AWGdippedCrimper izolat7.25 "€130.73
M97 62 145 AManual23-13 AWGErgonomicCrimper izolat5.75 "€78.49
N97 54 24Manual32-20 AWGErgonomicCrimper izolat7.5 "€926.42
O97 21 215Manual10 până la 18 AWG, tăiere șuruburi din cupru și alamă 2.6/3.0/3.5/4.0/5.0 mmdippedCrimper izolat9.25 "€77.82
P97 52 64Manual28-13 AWGErgonomicCrimper izolat7.25 "€1,770.04
Q97 52 36Manual20-10 AWGErgonomicCrimper izolat8.75 "€416.31
R97 51 10ManualRJ11/12 (6 poli) 9.65 mm, RJ45 (8 poli) 11.68 mmErgonomicCrimper izolat7.5 "€145.09
S97 51 12ManualRJ10 (4 poli) 7.65 mm, RJ11/12 (6 poli) 9.65 mm, RJ45 (8 poli) 11.68 mmErgonomicCrimper izolat10 "€495.29
T97 52 04Manual27-13 AWGAcoperit din plastic antiderapantCrimper izolat10 "€599.77
U97 52 05Manual20-10 AWGAcoperit din plastic antiderapantCrimper izolat10 "€530.97
T97 52 06Manual20-10 AWGAcoperit din plastic antiderapantCrimper izolat10 "€485.76
V97 52 08Manual23-10 AWGAcoperit din plastic antiderapantCrimper izolat10 "€509.47
T97 52 10ManualRG58, RG59/62/71/223Acoperit din plastic antiderapantCrimper izolat10 "€556.83
W97 52 13Manual20-7 AWGAcoperit din plastic antiderapantCrimper izolat10 "€498.97
KNIPEX -

Crimper digital

StilModelCapacitatePreț (ex. TVA)
A97 52 65DG25-10 AWG€2,972.29
B97 52 63DG28-13 AWG€2,629.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?