THOMAS & BETTS Legaturi de cablu

Fabricat din polimer fluor care prezintă rezistență la radiații și facilitează blocarea din oțel inoxidabil în aplicațiile de gestionare a cablurilor. Potrivit pentru utilizarea cu cabluri și fire care manipulează temperaturi de până la 150 de grade C. Evaluat de inflamabilitate UL94V-0

Filtru

THOMAS & BETTS -

Legături pentru cabluri universale

StilModelPreț (ex. TVA)
ATY53510MX€101.58
BL-14-50-9-C€14.05
CL-7-50-0-C€7.16
CL-11-50-0-C€10.47
DTY524M-NDT€90.59
THOMAS & BETTS -

Legaturi de cablu

StilModelCod instrumentCuloriAmenajăriTip ULLăţimeIndoor / OutdoorLungimeMax. Pachet Dia.Preț (ex. TVA)
ATY5354M--------€140.18
BL-7-50ID-9-C-NaturalCu eticheta de identificare110.2 "Indoor7.8 "1.75 "€56.22
CTYB2315MXANegruStandard210.1 "Interior sau exterior7"1.5 "€288.15
DTYB2315MANaturalStandard210.1 "Indoor7"1.5 "€195.86
ETY253MA / BNaturalStandard21S0.18 "Indoor11.6 "3"€622.08
FTY5277MXBNegruStandard21S0.26 "Interior sau exterior24.3 "7"€225.12
GTY5277MBNaturalStandard21S0.26 "Indoor24.3 "7"€175.93
StilModelLungimeMax. Pachet Dia.Forța de tracțiuneGrosimeCod instrumentLăţimePreț (ex. TVA)
ATYZ525M7.3 "1.75 "50 lb.0.06 "A / B0.18 "€568.95
ATYZ527M13.4 "4"120 lbs.0.07 "B0.27 "€633.55
ATYZ528M14.1 "3.5 "50 lb.0.06 "A / B0.18 "€782.93
THOMAS & BETTS -

Cablu acoperit

StilModelCuloriIndoor / OutdoorLungimeMax. Pachet Dia.Temp. GamăLăţimePreț (ex. TVA)
ATYS12-470CNegruInterior sau exterior12 "4"-40 grade până la 302 grade F0.47 "€982.33
BTYS12-280SilverIndoor12 "4"-112 grade până la 1000 grade F0.29 "€953.10
CTYS24-470SilverIndoor24 "7.5 "-112 grade până la 1000 grade F0.47 "€1,378.48
DTYS12-470SilverIndoor12 "4"-112 grade până la 1000 grade F0.47 "€1,029.33
THOMAS & BETTS -

Legătură pentru cablu de rețea

ModelArticolPreț (ex. TVA)
KV18-8F-TBK9JWW€0.84
Vezi detalii
THOMAS & BETTS -

Legătură pentru cablu, dimensiune de 4 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
XJG108-TBBK9TAU€1,740.86
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?