Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THOMAS & BETTS TYS12-470 Legătură de cablu 12 inch, gri metalic PK100 | AH9JZK 3KH33

THOMAS & BETTS TYS12-470 Legătură de cablu 12 inch, gri metalic PK100

În stoc
Articol: AH9JZK Model: TYS12-470Crucea Ref: 3KH33

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,029.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată de cablu
Material de bazăMetal
CuloriSilver
AmenajăriStandard
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime12 "
Material316 oțel inoxidabil
Max. Pachet Dia.4"
Detectabil de metaleDa
Temp. Gamă-112 grade până la 1000 grade F
Forța de tracțiune250 lbs.
Grosime0.01 "
Tip UL21
Lăţime0.47 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)35.56
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama aproximativă de lungime: 12 "până la 15-1 / 2"
    • Stil de blocare: Barb din oțel inoxidabil
    • Furtun de legătură: foarte greu
    • Submarcă: Ty-rap (r)

Variante de produs

ProdusModelCuloriIndoor / OutdoorLungimeMax. Pachet Dia.Temp. GamăLăţimePreț
THOMAS & BETTS TYS12-280 Legătură de cablu 12 inch, gri metalic PK100 | AH9JZJ 3KH31 TYS12-280SilverIndoor12 "4"-112 grade până la 1000 grade F0.29 "€953.09
THOMAS & BETTS TYS12-470C Legătură de cablu 12 inch negru PK100 | AH9JZL 3KH34 TYS12-470CNegruInterior sau exterior12 "4"-40 grade până la 302 grade F0.47 "€982.34
THOMAS & BETTS TYS24-470 Legătură pentru cablu 24 inch Gri metalic PK100 | AH9JZM 3KH36 TYS24-470SilverIndoor24 "7.5 "-112 grade până la 1000 grade F0.47 "€1,378.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMAS & BETTS TYS12-470 Legătură de cablu 12 inch, gri metalic PK100
€1,029.32 /unitate