THOMAS & BETTS TYS24-470 Legătură pentru cablu 24 inch Gri metalic PK100 | AH9JZM 3KH36

THOMAS & BETTS TYS24-470 Legătură de cablu 24 inch Gri metalic PK100

În stoc
Articol: AH9JZM Model: TYS24-470Crucea Ref: 3KH36

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,330.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată de cablu
Material de bazăMetal
CuloriSilver
AmenajăriStandard
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime24 "
Material316 oțel inoxidabil
Max. Pachet Dia.7.5 "
Detectabil de metaleDa
Temp. Gamă-112 grade până la 1000 grade F
Forța de tracțiune250 lbs.
Grosime0.01 "
Tip UL21
Lăţime0.47 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9505
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)29.21
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Interval de lungime aproximativă: mai mult de 24 "
    • Stil de blocare: Barb din oțel inoxidabil
    • Furtun de legătură: foarte greu
    • Submarcă: Ty-rap (r)

Variante de produs

ProdusModelCuloriIndoor / OutdoorLungimeMax. Pachet Dia.Temp. GamăLăţimePreț
THOMAS & BETTS TYS12-280 Legătură de cablu 12 inch, gri metalic PK100 | AH9JZJ 3KH31 TYS12-280SilverIndoor12 "4"-112 grade până la 1000 grade F0.29 "€890.87
THOMAS & BETTS TYS12-470 Legătură de cablu 12 inch, gri metalic PK100 | AH9JZK 3KH33 TYS12-470SilverIndoor12 "4"-112 grade până la 1000 grade F0.47 "€986.38
THOMAS & BETTS TYS12-470C Legătură de cablu 12 inch negru PK100 | AH9JZL 3KH34 TYS12-470CNegruInterior sau exterior12 "4"-40 grade până la 302 grade F0.47 "€852.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMAS & BETTS TYS24-470 Legătură de cablu 24 inch Gri metalic PK100
€1,330.38 /unitate