SQUARE D Dispozitive de protecție a circuitului

Dispozitivele de protecție a circuitelor Square D sunt dispozitive de protecție a circuitelor termice-magnetice utilizate pentru a proteja circuitele electrice de supracurent. Acestea dispun de urechi pentru cutie de sarcină și de linie pentru a asigura montarea ușoară a șenilei.

Filtru

SQUARE D -

Protectoare termice magnetice

Întreruptoarele de circuit Square D Clasa 9080 tip GCB facilitează atât cerințele de capacitate de întrerupere scăzută, cât și ridicată pentru protecția echipamentelor industriale. Aceste dispozitive de protecție pentru circuite dispun de o unitate de declanșare termomagnetică care asigură funcții de limitare a curentului instantanee și de lungă durată împotriva supraîncărcărilor sau condițiilor de scurtcircuit. Aceste unități au o șină de montare pe șină DIN de 35 mm pentru o integrare ușoară și o instalare rapidă și terminale cu urechi pentru a găzdui cabluri de cupru de dimensiuni cuprinse între 16 și 10 AWG. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste dispozitive de protecție pentru curba C disponibile cu valori nominale de curent cuprinse între 1 și 15A pe Raptor Supplies.

StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A9080GCB101€152.40
A9080GCB202€148.66
A9080GCB303€146.20
A9080GCB404€134.53
A9080GCB505€144.30
A9080GCB10010€155.84
A9080GCB15015€149.05

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?