BUSSMANN Siguranțe Clasa H

Siguranțe de temperatură înaltă, cu ardere lentă, care sunt utile în echipamentele electrice care generează căldură în timpul funcționării normale. Disponibil în variantele cu lamă de cuțit și tip clemă.

Filtru

BUSSMANN -

Siguranțe clasa H din seria NON

StilModelStilul corpuluiEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăLungimeTip de terminareLăţimePreț (ex. TVA)
ANON-3-2 / 10Cartuș3.2AClasa K5 HLovitură normală-Tăia-€9.12
BNON-8/10Cartuș800mAClasa K5 HLovitură normală-Tăia-€11.89
CNON-500Siguranțe cu lamă de cartuș500AClasa K5 & HLovitură medie / normală10.38 "Lama de cuțit2.41 "€329.03
DNON-110Siguranțe cu lamă de cartuș110AClasa K5 & HLovitură medie / normală7.13 "Lama de cuțit1.56 "€127.66
BNON-1-1 / 4Siguranțe de cartuș1.25AClasa K5 & HLovitură medie / normală-Tăia-€9.12
BNON-1-6 / 10Siguranțe de cartuș1.6AClasa K5 & HLovitură medie / normală-Tăia-€9.12
BUSSMANN -

Siguranțe clasa H din seria NOS

Siguranțele din seria Bussmann NOS, cunoscute și sub denumirea de siguranțe suplimentare unice, sunt utilizate pentru a proteja echipamentele de situații de supracurent. Spre deosebire de siguranțele tradiționale, acestea nu pot fi resetate sau refolosite odată ce s-au deschis (ars) și sunt destinate a fi înlocuite după fiecare utilizare. Aceste siguranțe de clasă H sunt sensibile la supratensiuni temporare de curent, ceea ce le face ideale pentru locații de circuite ușoare. Sunt disponibile în variante de terminare tip cuțit / clemă și sunt proiectate pentru a oferi o capacitate de întrerupere de până la 50kA la 600VAC.

StilModelStilul corpuluiEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeTip de terminarePreț (ex. TVA)
ANOS-500Lama cartușului500AClasa K5 HLovitură normală10kA10.38 "Lama de cuțit€646.53
ANOS-450Lama cartușului450AClasa K5 HLovitură normală10kA10.38 "Lama de cuțit€646.53
BNOS-75Lama cartușului75AClasa K5 HLovitură normală--Lama de cuțit€108.32
CNOS-350Siguranțe cu lamă de cartuș350AClasa K5 & HLovitură medie / normală10kA10.38 "Lama de cuțit€422.24
ANOS-600Siguranțe cu lamă de cartuș600AClasa K5 & HLovitură medie / normală10kA10.38 "Lama de cuțit€646.53
CNOS-225Siguranțe cu lamă de cartuș225AClasa K5 & HLovitură medie / normală10kA10.38 "Lama de cuțit€418.32
DNOS-9Siguranțe de cartuș9AClasa K5 & HLovitură medie / normală50kA5"Tăia€34.18

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?